Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CTBP92VD/10R Anschlussblock 10 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camdenboss CTBP92VD/10R Anschlussblock 10 Grün
Camdenboss CTBP92VD/10R Anschlussblock 10 Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE2-106215413
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTBP92VD/10R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
buchsengehäuse 10pol
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
10
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
3.5 mm
Kontaktwiderstand
20 mΩ
Einführungsresistanz
500 MΩ
Empfohlenes Anzugsdrehmoment
0.2 Nm
Material
Kunststoff, Polyamid
Zertifizierung
UL94-V0
Stromstärke
8 A
Kabelstück (AWG)
26 - 16
Minimum Kabelquerschnitt
0.32 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
1.3 mm²
Schraubendurchmesser (max.)
2 mm
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
VDE
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
10.5 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
19.2 mm
Paketgewicht
7.33 g
Energie
Nennspannung
300 V
Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,9553*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4942*
€ 2,9681
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,4746*
€ 2,94477
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,4449*
€ 2,90943
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,4153*
€ 2,87421
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,9553*
€ 2,32681
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CamdenBoss
CTBP93HD/10
ab € 0,5534*
Zubehör
CamdenBoss
CTBP93VD/10
ab € 0,5434*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.