Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 888103198 Staubsauger Zubehör/Zusatz Filter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 888103198 Staubsauger Zubehör/Zusatz Filter
VHBW 888103198 Staubsauger Zubehör/Zusatz Filter
VHBW 888103198 Staubsauger Zubehör/Zusatz Filter
VHBW 888103198 Staubsauger Zubehör/Zusatz Filter
VHBW 888103198 Staubsauger Zubehör/Zusatz Filter
VHBW 888103198 Staubsauger Zubehör/Zusatz Filter
Artikel-Nr.:
     CIDE2-106149189
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     888103198
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dauerfilter für Staubsauger
Glas-Mikrofaserfilter
Glasfaserfilter
dauerfilter für staubsauger
Kompatibler Staubsaugerfilter - Optimale Saugkraft für Ihren Staubsauger Ersatzfilter aus hochwertigen Materialien für beste Filterleistung Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Sauger Passgenaue Verarbeitung für einfachen Filterwechsel Ersetzt Philips AEF 13 W, AEF13W, H13 Filter Hochwertiger HEPA 13-Filter für hervorragende Filtration und optimierte Luftdurchlässigkeit Mit diesem Hochleistungsfilter ist Ihr Staubsauger im Handumdrehen gewartet. Der Filter zeichnet sich durch hervorragende Filterleistung aus. Seine präzise Verarbeitung gewährleistet einen mühelosen Austausch. Durch regelmäßigen Filterwechsel wird eine effiziente Filtration und Saugkraft aufrechterhalten. Staubsaugerfilter der Klasse HEPA 13 sind besonders leistungsfähige HEPA Filter zur Filtration von Stäuben mit Expositions-Grenzwerten, einschließlich karzinogener und krankheitserregender Stoffe. Hinweis: Tauschen Sie den Filter aus, wenn Ihr Staubsauger nicht mehr effektiv reinigt (ca. alle 6 - 12 Monate).
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Filter
Produktfarbe
Blau, Weiß
Material
Fleece, Kunststoff
Markenkompatibilität
AEG
Kompatibilität
AEG Air Max AAM 6100 AEG Air Max AAM 6101 AEG Air Max AAM 6102 AEG Air Max AAM 6103 AEG Air Max AAM 6104 AEG Air Max AAM 6105 AEG Air Max AAM 6106 AEG Air Max AAM 6107 AEG Air Max AAM 6108 AEG Air Max AAM 6109 AEG Air Max AAM 6110 AEG Air Max AAM 6111 AEG Air Max AAM 6112 AEG Air Max AAM 6113 AEG Air Max AAM 6114 AEG Air Max AAM 6115 AEG Air Max AAM 6116 AEG Air Max AAM 6117 AEG Air Max AAM 6118 AEG Air Max AAM 6119 AEG Air Max AAM 6120 AEG Air Max AAM 6121 AEG Air Max AAM 6122 AEG Air Max AAM 6123 AEG Air Max AAM 6124 AEG Air Max AAM 6125 AEG Air Max AAM 6126 AEG Air Max AAM 6127 AEG Air Max AAM 6128 AEG Air Max AAM 6129 AEG Air Max AAM 6130 AEG Air Max AAM 6131 AEG Air Max AAM 6132 AEG Air Max AAM 6133 AEG Air Max AAM 6134 AEG Air Max AAM 6135 AEG Air Max AAM 6136 AEG Air Max AAM 6137 AEG Air Max AAM 6138 AEG Air Max AAM 6139 AEG Air Max AAM 6140 AEG Air Max AAM 6141 AEG Air Max AAM 6142 AEG Air Max AAM 6143 AEG Air Max AAM 6144 AEG Air Max AAM 6145 AEG Air Max AAM 6146 AEG Air Max AAM 6147 AEG Air Max AAM 6148 AEG Air Max AAM 6149 AEG Air Max AAM 6150 AEG Air Max AAM 6320CD AEG Air Max AAM 6324 Clario AEG Air Max ACX 6204 AEG Air Max ACX 6206 AEG Air Max ACX 6207 AEG Air Max ACX 6208 AEG Air Max ACX 6209 AEG Air Max ACX 6210 AEG Air Max AO 7320 AEG Air Max AO 7335 AEG Air Max AOS 9310 AEG Air Max AOS 9330 AEG Air Max AOS 9352 Oxygen AEG Clario AEC 7571 Cyclone XL AEG AirMax AEG Clario AEG CycloneXL AEG Ergofit AEG ErgoSpace AEG JetMaxx AEG Jewel AEG Marathon AEG Maximus AEG Oxy3System AEG Oxygen AEG Oxygen+ AEG Performer AEG Philips: Autoclean AEG SilentStar AEG Specialist AEG Studio AEG TwinClean AEG UltraActive AEG UltraOne AEG UltraPerformer AEG UltraSilencer AEG Universe AEG VivaControl AEG VivaQuickstop AEG System Pro P 1...999 AEG UltraSilencer AUS 3000 AEG UltraSilencer AUS 4030 AEG UltraSilencer AUS 4031 AEG UltraSilencer AUS 4032 AEG UltraSilencer AUS 4033 AEG UltraSilencer AUS 4034 AEG UltraSilencer AUS 4035 AEG UltraSilencer AUS 4036 AEG UltraSilencer AUS 4037 AEG UltraSilencer AUS 4038 AEG UltraSilencer AUS 4039 AEG UltraSilencer AUS 4040 AEG UltraSilencer AUS 4041 AEG UltraSilencer AUS 4042 AEG UltraSilencer AUS 4043 AEG UltraSilencer AUS 4044 AEG UltraSilencer AUS 4045 AEG Viva Control AVC 1121 AEG Viva Control AVC 1131 AEG Viva Control AVC 1132 AEG Viva Control AVC 1133 AEG Viva Control AVC 1134 AEG Viva Control AVC 1135 AEG Viva Control AVC 1136 AEG Viva Control AVC 1137 AEG Viva Control AVC 1138 AEG Viva Control AVC 1139 AEG Viva Control AVC 1140 AEG Viva Control AVC 1141 AEG Viva Control AVC 1142 AEG Viva Control AVC 1143 AEG Viva Control AVC 1144 AEG Viva Control AVC 1145 AEG Viva Control AVC 1146 AEG Viva Control AVC 1147 AEG Viva Control AVC 1148 AEG Viva Control AVC 1149 AEG Viva Control AVC 1150 AEG Viva Control AVC 1151 AEG Viva Control AVC 1152 AEG Viva Control AVC 1153 AEG Viva Control AVC 1154 AEG Viva Control AVC 1155 AEG Viva Control AVC 1156 AEG Viva Control AVC 1157 AEG Viva Control AVC 1158 AEG Viva Control AVC 1159 AEG Viva Control AVC 1160 AEG Viva Control AVC 1161 AEG Viva Control AVC 1162 AEG Viva Control AVC 1163 AEG Viva Control AVC 1164 AEG Viva Control AVC 1165 AEG Viva Control AVC 1166 AEG Viva Control AVC 1167 AEG Viva Control AVC 1168 AEG Viva Control AVC 1169 AEG Viva Control AVC 1170 AEG Viva Control AVC 1171 AEG Viva Control AVC 1220 AEG Viva Control AVC 1221 AEG Viva Control AVC 1222 AEG Viva Control AVC 1223 AEG Viva Control AVC 1224 AEG Viva Control AVC 1225 AEG Viva Control AVC 1226 AEG Viva Control AVC 1227 AEG Viva Control AVC 1228 AEG Viva Control AVC 1229 AEG Viva Control AVC 1230 AEG Viva Quickstop AVQ 2100 AEG Viva Quickstop AVQ 2101 AEG Viva Quickstop AVQ 2102 AEG Viva Quickstop AVQ 2103 AEG Viva Quickstop AVQ 2104 AEG Viva Quickstop AVQ 2105 AEG Viva Quickstop AVQ 2106 AEG Viva Quickstop AVQ 2107 AEG Viva Quickstop AVQ 2108 AEG Viva Quickstop AVQ 2109 AEG Viva Quickstop AVQ 2110 AEG Viva Quickstop AVQ 2111 AEG Viva Quickstop AVQ 2112 AEG Viva Quickstop AVQ 2113 AEG Viva Quickstop AVQ 2114 AEG Viva Quickstop AVQ 2115 AEG Viva Quickstop AVQ 2116 AEG Viva Quickstop AVQ 2117 AEG Viva Quickstop AVQ 2118 AEG Viva Quickstop AVQ 2119 AEG Viva Quickstop AVQ 2120 AEG Viva Quickstop AVQ 2121 AEG Viva Quickstop AVQ 2122 AEG Viva Quickstop AVQ 2123 AEG Viva Quickstop AVQ 2124 AEG Viva Quickstop AVQ 2125 AEG Viva Quickstop AVQ 2126 AEG Viva Quickstop AVQ 2127 AEG Viva Quickstop AVQ 2128 AEG Viva Quickstop AVQ 2129 AEG Viva Quickstop AVQ 2130 AEG Viva Quickstop AVQ 2131 AEG Viva Quickstop AVQ 2132 AEG Viva Quickstop AVQ 2133 AEG Viva Quickstop AVQ 2134 AEG Viva Quickstop AVQ 2135 AEG Viva Quickstop AVQ 2136 AEG Viva Quickstop AVQ 2137 AEG Viva Quickstop AVQ 2138 AEG Viva Quickstop AVQ 2139 AEG Viva Quickstop AVQ 2140 AEG Viva Quickstop AVQ 2141 AEG Viva Quickstop AVQ 2220 AEG Viva Quickstop AVQ 2221 AEG Viva Quickstop AVQ 2222 AEG Viva Quickstop AVQ 2223 AEG Viva Quickstop AVQ 2224 AEG Viva Quickstop AVQ 2225 AEG Viva Quickstop AVQ 2226 AEG Viva Quickstop AVQ 2227 AEG Viva Quickstop AVQ 2228 AEG Viva Quickstop AVQ 2229 AEG Viva Quickstop AVQ 2230 AEG Viva Quickstop AVQ 2231 AEG Viva Quickstop AVQ 2232 AEG Viva Quickstop AVQ 2233 AEG Viva Quickstop AVQ 2234 AEG Viva Quickstop AVQ 2235 AEG Viva Quickstop AVQ 2236 AEG Viva Quickstop AVQ 2237 AEG Viva Quickstop AVQ 2238 AEG Viva Quickstop AVQ 2239 AEG Viva Quickstop AVQ 2240 AEG Viva Quickstop AVQ 2241 AEG Viva Quickstop AVQ 2242 AEG Viva Quickstop AVQ 2243 AEG Viva Quickstop AVQ 2244 AEG Viva Quickstop AVQ 2245 AEG Viva Quickstop AVQ 2246 AEG Viva Quickstop AVQ 2247 AEG Viva Quickstop AVQ 2248 AEG Viva Quickstop AVQ 2249 AEG Viva Quickstop AVQ 2250 Electrolux Ergospace Electrolux Excellio Electrolux S-Bag Electrolux Twinclean Electrolux UltraOne Philips Jewel FC 9054 Philips Jewel FC 9056 Philips FC8031 Philips Specialist FC 9116 Philips Specialist FC 9122 Philips Specialist FC 9131 Philips Universe FC 9008 Philips Universe FC 9022 Philips Universe FC 9023 Tornado 6000 Tornado Boldio Tornado Essensio Tornado Magnum Tornado Serenys Tornado Super pro Tornado TO4620
Gewicht und Abmessungen
Breite
148 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
25 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.