Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 888102867 Staubsauger Zubehör/Zusatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 888102867 Staubsauger Zubehör/Zusatz
VHBW 888102867 Staubsauger Zubehör/Zusatz
VHBW 888102867 Staubsauger Zubehör/Zusatz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-106149099
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     888102867
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kärcher-Zubehör
kärcher zubehör
Neuware, originalverpackt Kein Originalprodukt - Qualitätsware aus dem Hause vhbw Produktdaten: Möbelpinsel (Rundbürste) Zur einfachen, schnellen und gründlichen Reinigung von Möbeln, Polstermöbeln, Autositzen, Armaturen, Fußmatten, Matratzen, Treppenstufen, Bilderrahmen und Regalen geeignet Durch die kompakte Bauform auch zur Reinigung schwer zugänglicher Flächen bzw. zur Reinigung von Ecken und Kanten geeignet Mit flexibel verstellbarem Drehgelenk Material: Kunststoff/Kunsthaar Farbe Kunststoff: grau Borsten: schwarz Gesamtlänge: 142mm Borstenlänge: 29mm Rundanschluss Außendurchmesser: 37mm Innendurchmesser: 32,1mm (konisch verlaufend) Flexible Fugendüse inkl. Bürstenaufsatz Lässt sich flexibel nach Bedarf biegen Eignet sich optimal zur Reinigung von schwer zugänglichen Stellen wie zB. der Couch oder einem Heizkörper Material: Kunststoff/Kunsthaar Farbe: mattschwarz Länge gesamt: 730mm ohne Bürstenaufsatz: 635mm Höhe: 17mm Breite Bürstenaufsatz: 70mm Borstenlänge: 20mm Rundanschluss Außendurchmesser: 37,45mm Innendurchmesser: 35,1mm (konisch verlaufend bis 32,1mm) Kehrdüse Geeignet für unempfindliche, glatte Böden und Teppichböden Am hinteren Ende sind Kehrborsten angebracht, damit ist die Düse sehr gut zum Aufsaugen von Krümeln und gröberem Schmutz geeignet Material: Kunststoff/Kunsthaar Farbe: mattschwarz Gelenk: 90° gewinkelt Länge kürzeste Seite: 60mm längste Seite: 70mm Breite: 140mm Borstenlänge: 4mm Rundanschluss Außendurchmesser: 39,7mm Innendurchmesser: 32,1mm (konisch verlaufend) Kurze Fugendüse Geeignet zum Saugen von Spalten und besonders kleinen und verwinkelten Flächen Material: Kunststoff Farbe: mattschwarz Länge kürzeste Seite: 190mm längste Seite: 203mm abgeschrägt Rundanschluss Außendurchmesser: 36mm Innendurchmesser: 32,1mm (konisch verlaufend) passend für folgende Staubsauger Modelle:KärcherBV 5/1 BV 5/1 Bp BV 111 T 7/1 T 7/1 eco!effiency T 9/1 Bp T 10/1 T 10/1 Adv T 10/1 eco!efficency T 10/1 Professional T 12/1 T 12/1 Adv T 12/1 eco!effiency T 12/1 Jubilee T 15/1 T 15/1 eco!effiency T 15/1 HEPA T 15/1 Professional T 101 T 111 T 151 T 171 T 191 T 201 ebenso passend für alle Staubsauger Modelle:mit einem Griffrohr-Außendurchmesser von 32mm Rundanschluss z.B. AEG, Aldi, Alto, Ariete, Bestron, Bissell, Black & Decker, Bomann, Bosch, Clatronic, Dewalt, Dirt Devil, Dolmar, Eibenstock, Einhell, Electrolux, Fakir, Festool, Grundig, Hitachi, Hoover, Kärcher, Kirby, Klarstein, Lavor, Leifheit, LG, Lidl, Lux, Makita, Medion, Menzer, Metabo, Miele, Moulinex, Nilfisk, Numatic, Parkside, Philips, Privileg, Progress, Rainbow Rexair, Rowenta, Samsung, Sebo, Severin, Shark, Siemens, Starmix, TecTake, Thomas, Tristar, Vax, Vileda, Vorwerk, WAP, Zanussi und viele andere Lieferumfang: 1x Möbelpinsel 1x flexible Fugendüse inkl. Bürstenaufsatz 1x Kehrdüse 1x kurze Fugendüse
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Markenkompatibilität
Kärcher
Kompatibilität
Kärcher BV 111 Kärcher BV 5/1 Kärcher BV 5/1 BP Kärcher T 10/1 Kärcher T 10/1 Adv Kärcher T 10/1 eco!efficency Kärcher T 10/1 Professional Kärcher T 101 Kärcher T 111 Kärcher T 12/1 Kärcher T 12/1 Adv Kärcher T 12/1 eco!effiency Kärcher T 12/1 Jubilee Kärcher T 15/1 Kärcher T 15/1 eco!effiency Kärcher T 15/1 HEPA Kärcher T 15/1 Professional Kärcher T 151 Kärcher T 171 Kärcher T 191 Kärcher T 201 Kärcher T 7/1 Kärcher T 7/1 eco!effiency Kärcher T 9/1 BP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.