Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 888102399 Staubsauger Zubehör/Zusatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 888102399 Staubsauger Zubehör/Zusatz
VHBW 888102399 Staubsauger Zubehör/Zusatz
VHBW 888102399 Staubsauger Zubehör/Zusatz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-106148915
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     888102399
EAN/GTIN:
     k.A.
Neuware, originalverpackt Kein Originalprodukt - Qualitätsware aus dem Hause vhbw Produktdaten: Gewicht: 508g Verchromt Farbe: silber-schwarz Länge ausziehbar: 58,1 - 96,7cm Anschluss Handgriff Außendurchmesser: ca. 34,5mm konisch verlaufend) Innendurchmesser: 32,6mm Anschluss Staubsaugerdüse Außendurchmesser: 38,4mm Innendurchmesser: ca. 35,2mm konisch verlaufend) In mehreren Stufen ausziehbar Kantenschutz aus Kunststoff zum Absaugen von Ecken ohne Düse geeignet für alle Staubsauger mit: Handgriffen mit einem Innendurchmesser von 35mm Rundanschluss und Staubsaugerdüsen mit einem Außendurchmesser von 35mm Rundanschluss Passend für Kärcher BV 111 Kärcher BV 5/1 Kärcher BV 5/1 Bp Kärcher T 7/1 Kärcher T 7/1 eco!effiency * Kärcher T 9/1 Bp * Kärcher T 10/1 * Kärcher T 10/1 Adv * Kärcher T 10/1 eco!efficency * Kärcher T 10/1 Professional Kärcher T 12/1 * Kärcher T 12/1 Adv Kärcher T 12/1 eco!effiency * Kärcher T 12/1 Jubilee Kärcher T 15/1 * Kärcher T 15/1 HEPA Kärcher T 15/1 Professional Kärcher T 15/1 eco!effiency * Kärcher T 101 Kärcher T 111 Kärcher T 151 Kärcher T 171 Kärcher T 191 Kärcher T 201 Kärcher T ... Kärcher MV2 Kärcher MV3 Kärcher MV4 Kärcher MV5 Kärcher MV6 Kärcher WD2 Kärcher WD3 Kärcher WD4 Kärcher WD5 Kärcher WD7, A1000, A2004, A2254 Me, Renovierung VAC wd5, se4001, se5.100, se6.100, wd2, wd2 Patrone Filter Kit, wd2 Premium, WD2.200, wd2.240, wd2.250 4 C, wd2.400 m, wd2.500 m, Premium, Premium wd3 Premium Auto-Set, Kamin -Auto-Kit, Kit, wd3, Kamin-Kit, hart wd3 Rallye Dakar, Vac, wd3.230, WD3.300 M CCC, wd3.500p, wd3p, wd3p Verlängerungsset, WD4, WD4 Auto, WD4-Auto-Kit, WD4 Premium, wd4.200 und Modelle: wd4.250 Auto Reinigung, wd5, wd5 P, wd5 Premium, wd5 Premium Renovierungs-Set, wd5 Renovierungsarbeiten, wd5.200, wd5.200 m, wd5.200 m CCC, wd5.225 MP, wd5.300, wd5.300 m, wd5.500 m, wd6p Premium, wd6p Premium Erneuerung, wd7.000, wd7.200, wd7.300, wd7.500, wd7.700p Bosch GAS 10-50 RFH, GAS 10-50 RFK, GAS 12-30 F, GAS 12-50 RF, GAS 12-50 RFH, GAS 14-20 RFB, GAS 15 L, GAS 25, GAS 35 L AFC, GAS 35 L SFC+, GAS 35 M AFC, GAS 50, GAS 50 M, GAS 55 M AFC, GAS 1000 RF Professional, PAS 11-21, PAS 11-25, PAS 11-25 F, PAS 12-27, PAS 12-27 F, PAS 12-50 F, PAS 1000, PAS 1000 F Ventaro, Hilti, Eibenstock, Festool, Metabo, Makita, Einhell, Lidl Parkside, Alto, WAP, Nilfisk, Hitachi Kärcher BVL 5/1 Bp, Kärcher BVL 5/1 Bp Pack, Kärcher BV 5/1 Bp Pack, Kärcher T 9/1 Bp Pack
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Kärcher
Kompatibilität
Alto ohne Angabe Bosch GAS 10-50 RFH Bosch GAS 10-50 RFK Bosch GAS 1000 RF Bosch GAS 12-30 F Bosch GAS 12-50 RF Bosch GAS 12-50 RFH Bosch GAS 14-20 RFB Bosch GAS 15 L Bosch GAS 25 Bosch GAS 35 L AFC Bosch GAS 35 L SFC+ Bosch GAS 35 M AFC Bosch GAS 50 Bosch GAS 50 M Bosch GAS 55 M AFC Bosch Ventaro Bosch PAS 1000 Bosch PAS 1000 F Bosch PAS 11-21 Bosch PAS 11-25 Bosch PAS 11-25 F Bosch PAS 12-27 Bosch PAS 12-27 F Bosch PAS 12-50 F Eibenstock ohne Angabe Einhell ohne Angabe Festool ohne Angabe Hilti ohne Angabe Hitachi ohne Angabe Kärcher A1000 Kärcher A2004 Kärcher A2254 Me Kärcher BV 111 Kärcher BV 5/1 Kärcher BV 5/1 BP Kärcher BV 5/1 Bp Pack Kärcher BVL 5/1 Bp Kärcher BVL 5/1 Bp Pack Kärcher MV2 Kärcher MV3 Kärcher MV4 Kärcher MV5 Kärcher MV6 Kärcher SE 6.100 Kärcher SE4001 Kärcher SE5.100 Kärcher T 10/1 Kärcher T 10/1 Adv Kärcher T 10/1 eco!efficency Kärcher T 10/1 Professional Kärcher T 101 Kärcher T 111 Kärcher T 12/1 Kärcher T 12/1 Adv Kärcher T 12/1 eco!effiency Kärcher T 12/1 Jubilee Kärcher T 15/1 Kärcher T 15/1 eco!effiency Kärcher T 15/1 HEPA Kärcher T 15/1 Professional Kärcher T 151 Kärcher T 171 Kärcher T 191 Kärcher T 201 Kärcher T 7/1 Kärcher T 7/1 eco!effiency Kärcher T 9/1 BP Kärcher T 9/1 Bp Pack Kärcher WD 2 Kärcher WD 2.200 Kärcher WD 2.240 Kärcher WD 2.250 4 C Kärcher WD 2.400 M Kärcher WD 2.500 M Kärcher WD 2.500 M Premium Kärcher WD 3 Kärcher WD 3 P Kärcher WD 3 Premium Kärcher WD 3.230 Kärcher WD 3.500 P Kärcher WD 4 Kärcher WD 4 Premium Kärcher WD 4.200 Kärcher WD 4.250 Kärcher WD 5 Kärcher WD 5 P Kärcher WD 5 Premium Kärcher WD 5.200 Kärcher WD 5.200 M Kärcher WD 5.225 MP Kärcher WD 5.300 Kärcher WD 5.300 M Kärcher WD 5.500 M Kärcher WD 6P Premium Kärcher WD 7.000 Kärcher WD 7.200 Kärcher WD 7.300 Kärcher WD 7.500 Kärcher WD 7.700p Kärcher WD2 Kärcher WD3 Kärcher WD3.300 M Kärcher WD4 Kärcher WD5 Kärcher WD7 Lidl Parkside ohne Angabe Makita ohne Angabe Metabo ohne Angabe Nilfisk ohne Angabe WAP ohne Angabe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.