| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-104802530 Herst.-Nr.: 20031030 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Italienische Sportwagenpower Mit dem Lamborghini Huracán GT3 „Ombra Racing, No.12“ Spa, 2019 startete das italienische Ombra Racing Team 2019 beim 24 Stunden Rennen im belgischen Spa durch. Das Team mit der Startnummer 12, bestehend aus dem italienischen Fahrer Fabrizio Crestani, dem deutschen Nicolas Pohler, Belgier Denis Dupont und dem Amerikaner Corey Lewis begeisterten auf der Rennstrecke mit dem blauen Rennwagen. Auf der Straße wie auf der Rennstrecke beeindruckend Mit dem Auto von Lamborghini ziehst du sicherlich neidische Blicke anderer Autoliebhaber auf dich. Auch an der Carrera Rennbahn muss sich der Carrera DIGITAL 132 Lamborghini Huracán GT3 in der blau-roten Lackierung des Ombra Racing Teams nicht verstecken. Das Slotcar mit Front- und Rücklicht sowie Bremslicht brilliert dank original Lamborghini-Lizenz mit höchster Authentizität. Das Lamborghini-Slotcar kann individuell codiert und digital gesteuert werden. Weitere Informationen: Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | | Nachhaltigkeitszertifikate | CE | Merkmale | Produkttyp | Sportwagen-Modell | | Bauart | Vormontiert | | Maßstab | 1:32 | | Ursprünglicher Modellname | Lamborghini Huracán GT3 „Ombra Racing, No.12“ Spa, 2019 | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge | | Jahr | 2019 | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 8 Jahr(e) | | Richtungsfolgende Räder | Ja | | Bewegliche Teile | Ja | | Produktfarbe | Blau, Rot | | Beleuchtung | Ja | | Fernbedienung | Ja |
|
| | |
| | | |
| |