Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TMPW 10-105-J Elektrischer Umwandler 10 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TMPW 10-105-J Elektrischer Umwandler 10 W
Traco Power TMPW 10-105-J Elektrischer Umwandler 10 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-103925004
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMPW 10-105-J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
10 W
DC input Spannung
100-430 V
Ausgangsstrom
2000 mA
Ausgangsspannung
5 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
AC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
43.2 mm
Tiefe
22.9 mm
Höhe
55.1 mm
Gewicht
65 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Traco
TMPW-MK1
ab € 4,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.