Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MBE04140C1004FC100 Widerstand 1000000 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay MBE04140C1004FC100 Widerstand 1000000 Ohm Metall
Vishay MBE04140C1004FC100 Widerstand 1000000 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE2-103572518
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MBE04140C1004FC100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
drahtwiderstand vishay 1 w
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
1000000 Ohm
Leistung
0.65 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
500 V
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Blei, Halogen
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
11.9 mm
Durchmesser
4.2 mm
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, drahtwiderstand 1w
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0846*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,662*
€ 0,78778
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,465*
€ 0,55335
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,414*
€ 0,49266
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,364*
€ 0,43316
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3107*
€ 0,36973
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,281*
€ 0,33439
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,214*
€ 0,25466
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1108*
€ 0,13185
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0846*
€ 0,10067
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MP006413
ab € 0,035*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.