Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpenleder Notizzettelspender PACKERL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alpenleder Notizzettelspender PACKERL
Alpenleder Notizzettelspender PACKERL
Alpenleder Notizzettelspender PACKERL
Alpenleder Notizzettelspender PACKERL
Alpenleder Notizzettelspender PACKERL
Alpenleder Notizzettelspender PACKERL
Alpenleder Notizzettelspender PACKERL
Alpenleder Notizzettelspender PACKERL
Artikel-Nr.:
     CIDE2-103448231
Hersteller:
     Alpenleder
Herst.-Nr.:
     CG6076-c
EAN/GTIN:
     4260690032378
Unsere neue, aussergewöhnliche Schreibtischausstattung ist endlich fertig. Auf einem ordentlichen Schreibtisch darf auch ein Notizzettelspender nicht fehlen.

Damit die Zettel nicht in einem Kunststoff oder Kartonkästchen liegen, gibt es nun unser PACKERL aus edlem, vegetabil gegerbtem Büffelleder. Das Besondere an unseren Schreibtischutensilien sind die Ecken. Diese können nicht maschinell gefertigt werden, hierzu wird echte Handarbeitskunst benötigt. Nur wirklich gute, erfahrene Lederspezialisten bekommen diese aussergewöhnliche Fertigung in dieser Präzision hin. Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität. Statten Sie Ihren Schreibtisch, ob im Büro oder im Homeoffice mit unseren edlen Büroartikeln aus.

In unser PACKERL passen die Standart Notizzettel mit den Maßen 10 x 10cm

Verpackt kommt unser PACKERL in einem edlen, schwarzen Karton. Ein ausgezeichnetes Geschenk für jemanden, der schon alles hat und Wert auf qualitativ hochwertige Materialien setzt!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
100 mm
Technische Details
Formfaktor
Quadratisch
Gehäusematerial
Leder
Produktfarbe
Beige, Gelb
Polster Breite (max)
100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,23*
€ 81,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,61*
€ 80,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,09*
€ 76,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,67*
€ 73,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,60*
€ 67,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.