Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 211825C Geschenkverpackung Geschenkpapier Polypropylen (PP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 211825C Geschenkverpackung Geschenkpapier Polypropylen (PP)
Clairefontaine 211825C Geschenkverpackung Geschenkpapier Polypropylen (PP)
Clairefontaine 211825C Geschenkverpackung Geschenkpapier Polypropylen (PP)
Clairefontaine 211825C Geschenkverpackung Geschenkpapier Polypropylen (PP)
Clairefontaine 211825C Geschenkverpackung Geschenkpapier Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-103138335
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     211825C
EAN/GTIN:
     3329682118252
Suchbegriffe:
Geschenk-Papier
Geschenkpapier
geschenkpapier clairfontaine 70cmx2...
geschenk papier
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Geschenkpapier
Produktfarbe
Weiß
Oberflächenfärbung
Muster
Material
Polypropylen (PP)
Abschlussmaterial
Laminat
Oberflächentyp
Glänzend
Papiergewicht
80 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Rollenlänge
2 m
Rollenbreite
700 mm
Weitere Suchbegriffe: clairefontaine geschenkpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,46*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.