Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEP 1001700261 Zeitschriftenständer Polystyrol (PS) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEP 1001700261 Zeitschriftenständer Polystyrol (PS) Grau
CEP 1001700261 Zeitschriftenständer Polystyrol (PS) Grau
CEP 1001700261 Zeitschriftenständer Polystyrol (PS) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-103128995
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     1001700261
EAN/GTIN:
     3462151702603
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusematerial
Polystyrol (PS)
Produktfarbe
Grau
Format
24 x 32
Daumenbohrung
Ja
Maximale Kapazität
340 Blätter
Mediengewicht
80 g/m²
Anzahl der Regale
3 Regale
Lieferumfang
Anzahl
1
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
361 mm
Tiefe
86 mm
Höhe
715 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.