Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alba HORLED wall/table clock Wand Digital clock Rund Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alba HORLED wall/table clock Wand Digital clock Rund Schwarz
Alba HORLED wall/table clock Wand Digital clock Rund Schwarz
Alba HORLED wall/table clock Wand Digital clock Rund Schwarz
Alba HORLED wall/table clock Wand Digital clock Rund Schwarz
Alba HORLED wall/table clock Wand Digital clock Rund Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-102189194
Hersteller:
     Alba
Herst.-Nr.:
     HORLED
EAN/GTIN:
     3129710012718
Suchbegriffe:
Wand-Uhr
Wanduhr
wanduhr led rund
wand uhr
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Stromadapter enthalten
Ja
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Wand
Typ
Digital clock
Formfaktor
Rund
Produktfarbe
Schwarz
Rahmenmaterial
Glas, Kunststoff
Zielgruppe
Erwachsene
Stil
Klassisch
Ursprungsland
Frankreich
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
DC input Spannung
9 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
40 mm
Gewicht
840 g
Durchmesser
300 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
340 mm
Höhe des Versandkartons
335 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
315 mm
Verpackungstiefe
320 mm
Verpackungshöhe
54 mm
Paketgewicht
1270 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, CE
Weitere Suchbegriffe: wand-uhr digital
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.