Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 87796 Steckdose RJ-45 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 87796 Steckdose RJ-45 Schwarz
DeLOCK 87796 Steckdose RJ-45 Schwarz
DeLOCK 87796 Steckdose RJ-45 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101931053
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87796
EAN/GTIN:
     4043619877966
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Polyvinylchlorid (PVC)
Rahmen (Bereich)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
20.6 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
19.3 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
RJ-45
Anzahl Fassungen
2
Netzwerk-Kabel Kategorie
6a
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.