Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly ICOC APP-8WH1 Lightning-Kabel 1 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly ICOC APP-8WH1 Lightning-Kabel 1 m Weiß
Techly ICOC APP-8WH1 Lightning-Kabel 1 m Weiß
Techly ICOC APP-8WH1 Lightning-Kabel 1 m Weiß
Techly ICOC APP-8WH1 Lightning-Kabel 1 m Weiß
Techly ICOC APP-8WH1 Lightning-Kabel 1 m Weiß
Techly ICOC APP-8WH1 Lightning-Kabel 1 m Weiß
Techly ICOC APP-8WH1 Lightning-Kabel 1 m Weiß
Techly ICOC APP-8WH1 Lightning-Kabel 1 m Weiß
Techly ICOC APP-8WH1 Lightning-Kabel 1 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101870029
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICOC APP-8WH1
EAN/GTIN:
     8059018361995
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
USB-Version
USB 2.0
Kompatibilität
iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2nd generation), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPad (9th generation), iPad (8th generation), iPad Pro 10.5-inch, iPad Pro 12.9-inc (2nd generation), iPad Pro 9.7-inch, iPad Pro 12.9-inch (1st generation), iPad Air (3rd generation), iPad Air 2, iPad Air, iPad mini (5th generation), iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2, iPad (7th generation), iPad (6th generation), iPad (5th generation), iPod touch (7th generation) , iPad Touch (6th generation)
Zertifizierung
MFi, RAEE
Technische Details
Garantiezeit
1 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
26 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 17,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.