| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-101816519 Herst.-Nr.: 144002110000 EAN/GTIN: 840283903496 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Lieferumfang | Reinigungs-Set | Ja | Gewicht und Abmessungen | Bildumfang HxW | 141 x 65 mm | | Dicke | 2.8 mm | | Gewicht | 9 g | Leistungen | Produktfarbe | Transparent | | Material | Gehärtetes Glas | | Oberflächenlackierung | Glänzend | | Abgerundete Kanten | Ja | | Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja | Merkmale | Schutzart | Klare Bildschirmschutzfolie | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone 14 Pro | | Maximale Bildschirmgröße | 6.1 Zoll | | Schutzfunktion | Kratzresistent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, Displayschutzfolie iPhone, Schutzfolie iPhone, iPhone Displayschutzfolie, iPhone Schutzfolie, iPhone Schutzglas, displayfolie panzerglas, displayfolie, displayfolie 6, 1" |
| | |
| |