Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DHG180Z Heißluftpistole 200 l/min 550 °C Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DHG180Z Heißluftpistole 200 l/min 550 °C Schwarz, Blau
Makita DHG180Z Heißluftpistole 200 l/min 550 °C Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101709016
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DHG180Z
EAN/GTIN:
     0088381760317
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
makita heißluftpistole
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Leistungen
Maximaler Luftstrom
200 l/min
Arbeitstemperatur (max.)
550 °C
Merkmale
Produkttyp
Heißluftpistole
Griffform
Pistolengriff
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Gewicht und Abmessungen
Breite
79 mm
Tiefe
168 mm
Höhe
250 mm
Weitere Suchbegriffe: heißluft schweißgerät
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,99*
€ 133,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,51*
€ 132,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,89*
€ 127,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,39*
€ 124,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,48*
€ 107,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.