Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DDF487RFE3 Elektroschrauber/Schlagschrauber 1700 RPM Schwarz, Blau, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DDF487RFE3 Elektroschrauber/Schlagschrauber 1700 RPM Schwarz, Blau, Stahl
Makita DDF487RFE3 Elektroschrauber/Schlagschrauber 1700 RPM Schwarz, Blau, Stahl
Makita DDF487RFE3 Elektroschrauber/Schlagschrauber 1700 RPM Schwarz, Blau, Stahl
Makita DDF487RFE3 Elektroschrauber/Schlagschrauber 1700 RPM Schwarz, Blau, Stahl
Makita DDF487RFE3 Elektroschrauber/Schlagschrauber 1700 RPM Schwarz, Blau, Stahl
Makita DDF487RFE3 Elektroschrauber/Schlagschrauber 1700 RPM Schwarz, Blau, Stahl
Makita DDF487RFE3 Elektroschrauber/Schlagschrauber 1700 RPM Schwarz, Blau, Stahl
Makita DDF487RFE3 Elektroschrauber/Schlagschrauber 1700 RPM Schwarz, Blau, Stahl
Makita DDF487RFE3 Elektroschrauber/Schlagschrauber 1700 RPM Schwarz, Blau, Stahl
Makita DDF487RFE3 Elektroschrauber/Schlagschrauber 1700 RPM Schwarz, Blau, Stahl
Makita DDF487RFE3 Elektroschrauber/Schlagschrauber 1700 RPM Schwarz, Blau, Stahl
Makita DDF487RFE3 Elektroschrauber/Schlagschrauber 1700 RPM Schwarz, Blau, Stahl
Makita DDF487RFE3 Elektroschrauber/Schlagschrauber 1700 RPM Schwarz, Blau, Stahl
Makita DDF487RFE3 Elektroschrauber/Schlagschrauber 1700 RPM Schwarz, Blau, Stahl
Makita DDF487RFE3 Elektroschrauber/Schlagschrauber 1700 RPM Schwarz, Blau, Stahl
Makita DDF487RFE3 Elektroschrauber/Schlagschrauber 1700 RPM Schwarz, Blau, Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101708368
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DDF487RFE3
EAN/GTIN:
     0088381753135
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Kompaktes, bürstenloses Gerät inkl. drei Akkus, Ladegerät und einen Transportkoffer, der über eine zweite Ebene für Kleinteile verfügt Kompakter 18 V Akku-Bohrschrauber mit einem 2- Gang-Planetengetriebe mit robuster AluminiumGetriebegehäuseabdeckung und einem bürstenlosen Motor. Eine ideale Wahl für Anwendungen in schwer zugänglichen Bereichen, durch die kurze Bauform. Mit einem neu designten, noch ergonomischeren Handgriff. Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Nachglimmfunktion.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
248 mm
Gewicht
1600 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
3 Stück(e)
Ladegerät enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
1700 RPM
Leerlaufdrehzahl (min.)
500 RPM
Drehmomenteinstellungen
20
Drehmoment (min.)
25 Nm
Drehmoment (max.)
40 Nm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
36 mm
Spannbereich (min.)
1.5 mm
Spannbereich (max.)
13 mm
Schalldruckpegel
73 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Unsicherheit Schwingungspegel (Betonbohrung)
1.5 m/s²
Merkmale
Produkttyp
Elektrischer Schraubendreher
Griffform
Pistolengriff
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Rücklauf
Ja
Futterdurchmesser
1/2"
Eingebautes Licht
Ja
Einstellbares Drehmoment
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Stahl
Energieschutzeigenschaften
Deep discharge, Überlastschutz
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 250,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,63*
€ 320,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,33*
€ 320,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,04*
€ 315,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,18*
€ 309,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,65*
€ 298,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.