Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics ET7402-DAC-1M-BL InfiniBand/fibre optic cable QSFP28 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics ET7402-DAC-1M-BL InfiniBand/fibre optic cable QSFP28 Schwarz
BlueOptics ET7402-DAC-1M-BL InfiniBand/fibre optic cable QSFP28 Schwarz
BlueOptics ET7402-DAC-1M-BL InfiniBand/fibre optic cable QSFP28 Schwarz
BlueOptics ET7402-DAC-1M-BL InfiniBand/fibre optic cable QSFP28 Schwarz
BlueOptics ET7402-DAC-1M-BL InfiniBand/fibre optic cable QSFP28 Schwarz
BlueOptics ET7402-DAC-1M-BL InfiniBand/fibre optic cable QSFP28 Schwarz
BlueOptics ET7402-DAC-1M-BL InfiniBand/fibre optic cable QSFP28 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101405519
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     ET7402-DAC-1M-BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
InfiniBand Kupferkabel
InfiniBand Netzwerkkabel
InfiniBand Patchkabel
QSFP+ Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
150 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Verpackungsdaten
Paketgewicht
160 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
QSFP28
Anschluss 2
QSFP28
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
30
Kabelform
Rund
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Datenübertragungsrate
100 Gbit/s
Weitere Suchbegriffe: qsfp+ kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,99*
€ 114,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,72*
€ 111,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,05*
€ 100,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,00*
€ 97,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,99*
€ 86,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.