Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stewo 2572637620 Papierserviette Zellulose Mehrfarbig 12 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stewo 2572637620 Papierserviette Zellulose Mehrfarbig 12 Stück(e)
Stewo 2572637620 Papierserviette Zellulose Mehrfarbig 12 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101393243
Hersteller:
     Stewo
Herst.-Nr.:
     2572637620
EAN/GTIN:
     7630021194247
Suchbegriffe:
Dekorserviette
Motivserviette
Papiermotivserviette
Papierserviette
Mit der richtigen Serviette machen Sie Ihre Tischdekoration perfekt. Stewo bietet Ihnen exklusive; 3-lagige Papierservietten in der Grösse 33x33cm an. In einem Pack befinden sich 12 Servietten mit Kerzen Motiv. Das Sortiment ist gross; Sie finden zu jedem Event und in jeder Farbe etwas Passendes. Diese traditionelle Themenwelt ist eine verspielte Geschenklinie; bei der weihnachtliche Symbole modern inszeniert sind. Die Farben sind klassisch gehalten; Tannengrün und ein warmes Rot für eine besinnliche Adventszeit.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Länge (mm)
330 mm
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Zellulose
Färbung
Abbildung
Anzahl der Schichten
3
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,95*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,96* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,49*
€ 4,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,69*
€ 3,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,62*
€ 3,12
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,61*
€ 3,11
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,53*
€ 3,01
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,45*
€ 2,92
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,95*
€ 2,32
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.