Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor 2583 Sicherheitsgehäuse für Tablet Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hagor 2583 Sicherheitsgehäuse für Tablet Schwarz
Hagor 2583 Sicherheitsgehäuse für Tablet Schwarz
Hagor 2583 Sicherheitsgehäuse für Tablet Schwarz
Hagor 2583 Sicherheitsgehäuse für Tablet Schwarz
Hagor 2583 Sicherheitsgehäuse für Tablet Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101366446
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     2583
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitsgehäuse für Tablet
Tablet Sicherheitsgehäuse
iPad Zubehör
ipad zubehör
TSG-Tabletschutzgehäuse Tabletschutzgehäuse für iOS, Windows und Android-Modelle Die TSG-Tableschutzgehäuse-Serie zeichnet sich besonders dadurch aus, dass es aus hochwertigen, stoßfesten Materialien gefertigt ist und über passgenaue Ausschnitt für Kamera und Touchfläche verfügt. Durch das seitliche Steckschloss besteht die Möglichkeit das Tablet vor Fremdzugriff zu schützen. Dies erweitert die Anwendungsmöglichkeiten enorm. Funktionen wie Mobile Daten, WiFi, Bluetooth und Kamera bleiben fast vollständig erhalten. Im Inneren des aufklappbaren und abschließbaren Gehäuses sind Schonauflagen eingearbeitet, die Kratzer vermeiden und dafür sorgen, dass das Tablet exakt in Position bleibt. Aufladen des Tablet-Akku ist geschützt, im laufenden Betrieb möglich. Das TSG-Tabletschutzgehäuse enthält auf der Rückseite ein VESA-Lochbild, welches z. B. eine direkte Wandmontage – wahlweise in Portrait- oder Landscape-Ausrichtung – ermöglicht. Die Standard-Farbe des Gehäuses ist in dezentem schwarz (RAL 9005) gehalten – weitere RAL-Töne auf Anfrage. Verfügbar in zwei Größen für fast alle gängigen Tabletmodelle – bitte schauen Sie in unsere Modellauswahl. Optional kann das stabile Gehäuse auch mit dem TSG-Stand (Art.-Nr.: 2580), dem HA Tablet Stand (Art.-Nr.: 8797) oder dem HA Tablet Wallmount (Art.-Nr.: 8798) kombiniert werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Minimum Bildschirmgröße
10.1 Zoll
Produktfarbe
Schwarz
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75 mm
Lieferumfang
Befestigungswinkel enthalten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,12*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 102,12* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 131,33*
€ 156,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 130,20*
€ 154,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 116,02*
€ 138,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 113,73*
€ 135,34
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 102,12*
€ 121,52
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.