Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CAB1102 Audio-Kabel 1 m 3.5mm Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CAB1102 Audio-Kabel 1 m 3.5mm Schwarz, Silber
LogiLink CAB1102 Audio-Kabel 1 m 3.5mm Schwarz, Silber
LogiLink CAB1102 Audio-Kabel 1 m 3.5mm Schwarz, Silber
LogiLink CAB1102 Audio-Kabel 1 m 3.5mm Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101243377
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CAB1102
EAN/GTIN:
     4052792046779
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
38 g
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
240 mm
Paketgewicht
60 g
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmaterial
Kupfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,95*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.