| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-100732223 Herst.-Nr.: ES560160 EAN/GTIN: 5704174893103 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Lieferumfang | Reinigungstuch | Ja | | Reinigungs-Set | Ja | | Trocken abwischen | Ja | | Feucht abwischen | Ja | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 80 g | | Verpackungsbreite | 110 mm | | Verpackungstiefe | 15 mm | | Verpackungshöhe | 202 mm | | Paketgewicht | 90 g | Sonstige Funktionen | Bildschirmschutz-Applikator | Ja | | Schnellstartübersicht | Ja | Leistungen | Produktfarbe | Transparent | | Material | Gehärtetes Glas | | Oberflächenlackierung | Glänzend | | Trockene Anwendung | Ja | | Blasenfreie Anwendung | Ja | | Einfache Anwendung | Ja | | Leichte Entfernbarkeit | Ja | | Einfach zu säubern | Ja | | Abgerundete Kanten | Ja | | Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja | | Rahmentyp | Rahmenlos | | Fettabweisende Beschichtung | Ja | Merkmale | Schutzart | Klare Bildschirmschutzfolie | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone 14 Pro | | Mit Touchscreen kompatibel | Ja | | Schutzfunktion | Kratzresistent | | Härte | 9H | | Lichtdurchlässigkeit | 100 % | | Gerätetyp | Handy/Smartphone | | Dauerhafter Bildschirmschutz | Ja | | Klebetyp | Vollklebstoff hinten | | Installationstyp | Vollständig klebend | | Ursprungsland | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, Displayschutzfolie iPhone, Schutzfolie iPhone, iPhone Displayschutzfolie, iPhone Schutzfolie, iPhone Schutzglas, displayfolie panzerglas, displayfolie, estuff displayschutzfolie |
| | |
| |