Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PanzerGlass ® Displayschutz iPhone 14 Plus | 13 Pro Max | Classic Fit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PanzerGlass ® Displayschutz iPhone 14 Plus | 13 Pro Max | Classic Fit
PanzerGlass ® Displayschutz iPhone 14 Plus | 13 Pro Max | Classic Fit
PanzerGlass ® Displayschutz iPhone 14 Plus | 13 Pro Max | Classic Fit
PanzerGlass ® Displayschutz iPhone 14 Plus | 13 Pro Max | Classic Fit
PanzerGlass ® Displayschutz iPhone 14 Plus | 13 Pro Max | Classic Fit
PanzerGlass ® Displayschutz iPhone 14 Plus | 13 Pro Max | Classic Fit
PanzerGlass ® Displayschutz iPhone 14 Plus | 13 Pro Max | Classic Fit
Artikel-Nr.:
     CIDE2-100351470
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     2769
EAN/GTIN:
     5711724027697
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Mit einem Displayschutz von PanzerGlass™ gibst Du Deinem Smartphone optimalen Schutz vor Rissen, Kratzern oder schlimmen Bruchschäden, die durch harte Stöße oder Stürze im hektischen Alltag schnell passieren können. Dank seines stoß- und kratzfesten Glases bietet er ein hohes Maß an Fallschutz. Die wischfeste Oberflächenbeschichtung weist Schmutz und Staub ab, reduziert störende Fingerabdrücke und wirkt stark antibakteriell, sodass bis zu 99,99% der häufigsten Oberflächenbakterien eliminiert werden.


Das Classic Fit-Modell deckt den aktiven Teil Deines Display schützend ab und lässt sich super leicht installieren. Es haftet meist bereits beim ersten Versuch perfekt und kann bei Bedarf bis zu 200 Mal entfernt und neu angebracht werden.  Vom ersten Moment an ist Dein Smartphone bestens geschützt und Du kannst Du das gute Gefühl genießen, "zum Einkaufswagen hinzufügen" geklickt zu haben.


Den Displayschutz senden wir Dir in einer FSC®-zertifizierten Verpackung, die recycelt werden kann.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Reinigungs-Set
Ja
Trocken abwischen
Ja
Feucht abwischen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Bildumfang HxW
156.88 x 74.25 mm
Breite
74.25 mm
Dicke
0.51 mm
Tiefe
0.51 mm
Höhe
156.88 mm
Gewicht
14 g
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Material
Gehärtetes Glas, Polyethylenterephthalat, Silikon
Trockene Anwendung
Ja
Blasenfreie Anwendung
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Fettabweisende Beschichtung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
7007190000
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
11.5 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Paketgewicht
55 g
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Apple - iPhone 14 Plus, Apple - iPhone 13 Pro Max
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent, Antibakteriell
Installationstyp
Vollständig klebend
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.