Prozessor | Prozessorfamilie | Intel Xeon E |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessor | E-2336 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2.9 GHz |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4.6 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Prozessor-Cache | 12 MB |
| Motherboard Chipsatz | Intel C256 |
| Anzahl installierter Prozessoren | 1 |
| Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren | 1 |
| Execute Disable Bit | Ja |
| Leerlauf Zustände | Ja |
Design | Gehäusetyp | Tower |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Rack-Einbau | Ja |
| Ungenutzter Lüfter-Support | Ja |
Technische Details | Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
| Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS, WEEE |
Prozessor Besonderheiten | CPU Konfiguration (max) | 1 |
| Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® Trusted-Execution-Technik | Ja |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
| Intel® 64 | Ja |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Speicher | Speicherkapazität | 16 GB |
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| RAM-Speicher maximal | 128 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 4x DIMM |
| ECC | Ja |
| Speichertaktfrequenz | 3200 MHz |
| Speicherlayout | 1 x 16 GB |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 5 - 45 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 85 % |
Erweiterungssteckplätze | PCI-Express x4 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 2 |
| PCI Express x8-Steckplätze (Gen 4.x) | 2 |
| PCI-Slots | 1 |
Zertifikate | Zertifizierung | CB, GS, CE, NRTLc/us, FCC, ICES-003, NMB-003, VCCI, JIS 61000-3-2, EAC, KC, CCC, RCM, BSMI |
Energie | Unterstützung für redundantes Netzteil | Ja |
| Stromversorgung | 500 W |
| Anzahl der unterstützten redundanten Stromversorgungen | 2 |
| Anzahl der Haupt-Netzteile | 1 |
| Stromversorgung - Eingang Spannung | 100 - 240 V |
| Stromversorgung - Eingangsfrequenz | 50 / 60 Hz |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 177.2 mm |
| Tiefe | 521.7 mm |
| Höhe | 456.2 mm |
| Gewicht | 26400 g |
Netzwerk | LAN-Controller | Intel I210 |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet Schnittstellen Typ | Gigabit Ethernet |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 3 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 4 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Gesamtanzahl der SATA-Anschlüsse | 7 |
Software | Kompatible Betriebssysteme | Windows Server 2022 Datacenter, Windows Server 2022 Standard, Windows Server 2022 Essentials, Windows Server 2019 Datacenter, Windows Server 2019 Standard, Windows Server 2019 Essentials, VMware vSphere 7.0, Red Hat Enterprise Linux 8, Univention Corporate Server 4 |
Speichermedium | RAID-Unterstützung | Ja |
| Maximale unterstützte Anzahl der HDD | 8 |
| Unterstützte Hard-Disk Drive Größen | 2.5 " |
Leistungen | Geräuschpegel | 22 dB |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |