Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic TX -43LSW504S 109,2 cm (43") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic TX -43LSW504S 109,2 cm (43") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz
Panasonic TX -43LSW504S 109,2 cm (43") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz
Panasonic TX -43LSW504S 109,2 cm (43") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz
Panasonic TX -43LSW504S 109,2 cm (43") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz
Panasonic TX -43LSW504S 109,2 cm (43") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz
Panasonic TX -43LSW504S 109,2 cm (43") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-99854769
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     TX-43LSW504S
EAN/GTIN:
     5025232928392
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
Fernseher
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
16 W
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Digital 5.1 Surround Sound
Soundmodus
Benutzerdefinierung, Dynamisch, Spiel, Musik, Rede, Surround
TV-Tuner
Tunertyp
Digital
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-T, DVB-T2
Anzahl der Tuners
1 Signalempfänger
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Common interface (CI)
Ja
Common interface Plus (CI+)
Ja
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDCP
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Digital Audio-Ausgang (koaxial)
1
Kopfhörerausgänge
1
Common Interface Plus (CI+) Version
1.4
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Android
Bildschirmspiegelung
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
43 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
63 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Spiel-Modus
Ja
Verbesserung des Videotexts
Ja
Videotext
999 Seiten
Unterstützte Videoformate
AVI, DAT, MKV, MP4, MPG, TS, VOB
Unterstützte Audioformate
AAC, MP3
Unterstützte Bildformate
JPEG, JPG
USB-Aufnahme
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
43 "
HD-Typ
Full HD
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Bildschirmtechnologie
LCD
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmformateinstellungen
16:9
Bildschirmdiagonale (cm)
108 cm
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Management-Funktionen
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
27
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 361,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,66*
€ 494,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,38*
€ 493,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,40*
€ 478,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,25*
€ 465,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,51*
€ 430,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.