Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF ES504078-10BULK Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Samsung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF ES504078-10BULK Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Samsung
eSTUFF ES504078-10BULK Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Samsung
Artikel-Nr.:
     CIDE1-99354779
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES504078-10BULK
EAN/GTIN:
     5704174859611
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungs-Set
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
18 g
Verpackungsbreite
93 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Paketgewicht
20 g
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Material
Gehärtetes Glas
Blasenfreie Anwendung
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Fettabweisende Beschichtung
Ja
Merkmale
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Samsung Galaxy S22 5G
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Schutzfunktion
Kratzresistent
Härte
9H
Gerätetyp
Handy/Smartphone
Installationstyp
Vollständig klebend
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,25*
€ 109,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,16*
€ 108,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,32*
€ 102,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,90*
€ 98,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,40*
€ 83,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.