Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF ES504069-10BULK Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Samsung 10 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF ES504069-10BULK Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Samsung 10 Stück(e)
eSTUFF ES504069-10BULK Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Samsung 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-99354766
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES504069-10BULK
EAN/GTIN:
     5704174859574
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungs-Set
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
18 g
Verpackungsbreite
93 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Paketgewicht
20 g
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Material
Gehärtetes Glas
Blasenfreie Anwendung
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Rahmentyp
Vollformat
Fettabweisende Beschichtung
Ja
Merkmale
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Samsung Galaxy A52/ A52 5G/A52S 5G
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Schutzfunktion
Kratzresistent
Härte
9H
Gerätetyp
Handy/Smartphone
Installationstyp
Vollständig klebend
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,00*
€ 109,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,77*
€ 108,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,71*
€ 101,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,42*
€ 98,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,27*
€ 83,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.