| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-99354642 Herst.-Nr.: ES504074-10BULK EAN/GTIN: 5704174859550 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Lieferumfang | Reinigungs-Set | Ja | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 18 g | | Verpackungsbreite | 93 mm | | Verpackungstiefe | 30 mm | | Verpackungshöhe | 195 mm | | Paketgewicht | 20 g | Leistungen | Produktfarbe | Transparent | | Material | Gehärtetes Glas | | Einfache Anwendung | Ja | | Leichte Entfernbarkeit | Ja | | Einfach zu säubern | Ja | Merkmale | Schutzart | Klare Bildschirmschutzfolie | | Markenkompatibilität | Samsung | | Kompatibilität | Samsung Galaxy Xcover 5 | | Schutzfunktion | Kratzresistent | | Härte | 9H | | Gerätetyp | Handy/Smartphone | | Installationstyp | Vollständig klebend |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Samsung Smartphone Displayschutzfolie, Samsung Smartphone Schutzfolie, Samsung Smartphone Schutzglas, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, displayfolie panzerglas, samsung smartphone displayschutzfolie, estuff displayschutzfolie |
| | |
| |