Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics QSFP-100G-AOC20M-BO InfiniBand/fibre optic cable 20 m QSFP28 Aqua-Farbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics QSFP-100G-AOC20M-BO InfiniBand/fibre optic cable 20 m QSFP28 Aqua-Farbe
BlueOptics QSFP-100G-AOC20M-BO InfiniBand/fibre optic cable 20 m QSFP28 Aqua-Farbe
BlueOptics QSFP-100G-AOC20M-BO InfiniBand/fibre optic cable 20 m QSFP28 Aqua-Farbe
BlueOptics QSFP-100G-AOC20M-BO InfiniBand/fibre optic cable 20 m QSFP28 Aqua-Farbe
BlueOptics QSFP-100G-AOC20M-BO InfiniBand/fibre optic cable 20 m QSFP28 Aqua-Farbe
BlueOptics QSFP-100G-AOC20M-BO InfiniBand/fibre optic cable 20 m QSFP28 Aqua-Farbe
Artikel-Nr.:
     CIDE1-98516348
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     QSFP-100G-AOC20M-BO
EAN/GTIN:
     4063232008707
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
InfiniBand Kupferkabel
Überragende Leistung
Alcatel-Lucent QSFP-100G-AOC20M kompatibles Aktives Optisches Kabel (AOC) mit 20 Meter QSFP28 zu QSFP28 Verbindung für 100GBASE-SR4 Anwendungen nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Das Alcatel-Lucent QSFP-100G-AOC20M kompatible 100GBASE-SR4 20 Meter Aktive Optische Kabel (AOC) hat eine Empfangsfunktion und eine Sendefunktion auf jeder Seite für die Übermittlung optischer Signale via Multimode Glasfaser unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungsprotokolls. Dieses Alcatel-Lucent QSFP-100G-AOC20M kompatible 100GBASE-SR4 20 Meter Aktive Optische Kabel (AOC) ist für den Einsatz in allen gängigen Alcatel-Lucent Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, etc.) geeignet, die auch das originale Alcatel-Lucent QSFP-100G-AOC20M 100GBASE-SR4 20 Meter Aktive Optische Kabel (AOC) offiziell unterstützen. Jedes Alcatel-Lucent QSFP-100G-AOC20M kompatible 100GBASE-SR4 Aktive Optische Kabel (AOC) unterstützt Ethernet, Fibre Channel over Ethernet oder SDH/SONET Highspeed Anwendungen von bis zu 100G pro Sekunde auf 20 Metern. Fragen Sie jetzt eine Teststellung an!

Kompatibilität und Qualität
Um eine 100%-ige Kompatibilität und Funktionalität gewährleisten zu können, werden alle Alcatel-Lucent QSFP-100G-AOC20M kompatiblen 100GBASE-SR4 20 Meter AOCs für den Einsatz in der jeweiligen Alcatel-Lucent Hardware getestet und daraufhin softwareseitig angepasst. Jedes Alcatel-Lucent QSFP-100G-AOC20M kompatible 100GBASE-SR4 20 Meter AOC der Marke BlueOptics wird, wie das original Alcatel-Lucent QSFP-100G-AOC20M Aktive Optische Kabel (AOC), nach den fest definierten MSA Standards produziert und beinhaltet die gleichen, wenn nicht sogar bessere Einzelkomponenten von bekannten Traditionsunternehmen für Datenkommunikationstechnik, wie hochwertige Laser (z.B. von Avago oder Lumentum) und qualitative ICs (z.B. von Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed oder Analog Devices). Diese Vorauswahl der weltweit besten Bauteile für Aktive Optische Kabel (AOC) führt zu einer überdurchschnittlichen Lebensdauer aller Alcatel-Lucent QSFP-100G-AOC20M kompatiblen BlueOptics 100GBASE-SR4 20 Meter AOCs von mehr als 10 Jahren und steht dem original Alcatel-Lucent QSFP-100G-AOC20M AOC in nichts nach. Fragen Sie jetzt nach Ihrem BlueOptics Sample!

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Alcatel-Lucent QSFP-100G-AOC20M kompatible 100GBASE-SR4 20 Meter AOCs unterstützen alle gängigen Anwendungen für die optische Datenübertragung und sind für den Einsatz in Switchen, Routern, Storage Systemen und sonstigen Hardwarelösungen geeignet, die das original Alcatel-Lucent QSFP-100G-AOC20M 100GBASE-SR4 20 Meter AOC laut Alcatel-Lucent Datenblatt unterstützen. Das Alcatel-Lucent QSFP-100G-AOC20M kompatible BlueOptics 100GBASE-SR4 20 Meter AOC ist ein äquivalenter Ersatz für original Alcatel-Lucent QSFP-100G-AOC20M 100GBASE-SR4 20 Meter AOCs, deren Preis künstlich in die Höhe getrieben wurde um Hardware wie z.B. Switche mit zu finanzieren. Setzen Sie deshalb ab sofort auf Alcatel-Lucent QSFP-100G-AOC20M kompatible 100GBASE-SR4 20 Meter AOCs der Marke BlueOptics mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis und überzeugen Sie sich selbst von deren Qualität und Funktionsweise. Die Alcatel-Lucent QSFP-100G-AOC20M kompatiblen 100GBASE-SR4 20 Meter AOCs unterstützen alle gängigen Anwendungen und bieten den gleichen Funktionsumfang wie original Alcatel-Lucent QSFP-100G-AOC20M 100GBASE-SR4 20 Meter AOCs. Probieren Sie es aus und kontaktieren Sie uns jetzt!

Datenübertragung mit Lichtgeschwindigkeit
Glasfaserverbindungen für optische Datenübertragungen sind nicht anfällig für elektromagnetische Interferenzen (EMI) und bieten die Möglichkeit einer großen Variationsvielfalt in Bezug auf Bandbreiten Updates. Mit Alcatel-Lucent QSFP-100G-AOC20M kompatiblen 100GBASE-SR4 20 Meter AOCs der Marke BlueOptics erhöhen Sie Ihre Bandbreite und senken Latenzzeiten bei höchster Verfügbarkeit ohne jegliche Einbuße. Alcatel-Lucent QSFP-100G-AOC20M kompatible 100GBASE-SR4 20 Meter AOCs senden und empfangen Signale gleichzeitig durch optische Laserübertragungstechnik über jeweils eine Glasfaser und verfügen über eine QSFP28 zu QSFP28 Transceiver Anbindung. BlueOptics AOCs bieten eine perfekte Anbindung Ihrer Hardware mit Glasfasertechnik durch ein vorkonfektioniertes Kabel, ohne die Notwendigkeit patchen zu müssen, Patchkabel zu reinigen oder Dämpfungsverluste zu erleiden. Hierdurch erzielen Sie die optimale Qualität Ihrer Glasfaserverbindungsstrecke. Optimieren Sie ihr Netzwerk jetzt!

Fehleranalyse mit Digital Diagnostik
Erleichtern Sie die Fehlersuche, die Wartung und die Überwachung in Ihrem Netzwerk durch die im Alcatel-Lucent QSFP-100G-AOC20M kompatiblen 100GBASE-SR4 20 Meter AOC integrierte Digital Diagnostics Monitoring (DDM) / Digital Optical Monitoring (DOM) Schnittstelle. Mit Hilfe der digitalen Diagnostik Funktion, konform zu MSA SFF-8472, können Alcatel-Lucent QSFP-100G-AOC20M kompatible 100GBASE-SR4 20 Meter AOCs folgende Informationen in Echtzeit ausgeben: Spannungsversorgung, Laser Ruhestrom, Laser Ausgangsleistung, Laser Eingangsleistung und Temperatur. Durch dieses Feature des Alcatel-Lucent QSFP-100G-AOC20M kompatiblen 100GBASE-SR4 20 Meter AOCs, wird die Fernwartung von optischen Übertragungsstrecken erleichtert. Bitte achten Sie darauf, dass die DDM / DOM Funktion von der jeweiligen Hardware in der der Einsatz des Alcatel-Lucent QSFP-100G-AOC20M kompatiblen 100GBASE-SR4 20 Meter AOCs erfolgt, ebenfalls unterstützt werden muss, um auf die genannten Features zugreifen zu können. Probieren Sie es aus und setzen Sie ab jetzt auf BlueOptics Produkte!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
150 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
160 g
Merkmale
Kabellänge
20 m
Anschluss 1
QSFP28
Anschluss 2
QSFP28
Produktfarbe
Aqua-Farbe
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Datenübertragungsrate
100 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 532,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,82*
€ 712,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 598,12*
€ 711,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 581,32*
€ 691,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 564,49*
€ 671,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,87*
€ 634,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.