Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics Q28-AOC-20M-NA-BO InfiniBand/fibre optic cable QSFP28 Türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics Q28-AOC-20M-NA-BO InfiniBand/fibre optic cable QSFP28 Türkis
BlueOptics Q28-AOC-20M-NA-BO InfiniBand/fibre optic cable QSFP28 Türkis
BlueOptics Q28-AOC-20M-NA-BO InfiniBand/fibre optic cable QSFP28 Türkis
BlueOptics Q28-AOC-20M-NA-BO InfiniBand/fibre optic cable QSFP28 Türkis
BlueOptics Q28-AOC-20M-NA-BO InfiniBand/fibre optic cable QSFP28 Türkis
BlueOptics Q28-AOC-20M-NA-BO InfiniBand/fibre optic cable QSFP28 Türkis
Artikel-Nr.:
     CIDE1-98495102
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     Q28-AOC-20M-NA-BO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
InfiniBand Kupferkabel
Überragende Leistung
NetApp Q28-AOC-20M-NA kompatibles Aktives Optisches Kabel (AOC) mit 20 Meter QSFP28 zu QSFP28 Verbindung für 100GBASE-SR4 Anwendungen nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Das NetApp Q28-AOC-20M-NA kompatible 100GBASE-SR4 20 Meter Aktive Optische Kabel (AOC) hat eine Empfangsfunktion und eine Sendefunktion auf jeder Seite für die Übermittlung optischer Signale via Multimode Glasfaser unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungsprotokolls. Dieses NetApp Q28-AOC-20M-NA kompatible 100GBASE-SR4 20 Meter Aktive Optische Kabel (AOC) ist für den Einsatz in allen gängigen NetApp Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, etc.) geeignet, die auch das originale NetApp Q28-AOC-20M-NA 100GBASE-SR4 20 Meter Aktive Optische Kabel (AOC) offiziell unterstützen. Jedes NetApp Q28-AOC-20M-NA kompatible 100GBASE-SR4 Aktive Optische Kabel (AOC) unterstützt Ethernet, Fibre Channel over Ethernet oder SDH/SONET Highspeed Anwendungen von bis zu 100G pro Sekunde auf 20 Metern. Fragen Sie jetzt eine Teststellung an!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
150 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
160 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, CE
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Merkmale
Kabellänge
20 m
Anschluss 1
QSFP28
Anschluss 2
QSFP28
Produktfarbe
Türkis
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Datenübertragungsrate
100 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 533,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,40*
€ 712,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 597,71*
€ 711,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,91*
€ 691,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 564,16*
€ 671,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,80*
€ 635,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.