Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics SFP28-AOC-10M-CI-BO InfiniBand/fibre optic cable Aqua-Farbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics SFP28-AOC-10M-CI-BO InfiniBand/fibre optic cable Aqua-Farbe
BlueOptics SFP28-AOC-10M-CI-BO InfiniBand/fibre optic cable Aqua-Farbe
BlueOptics SFP28-AOC-10M-CI-BO InfiniBand/fibre optic cable Aqua-Farbe
BlueOptics SFP28-AOC-10M-CI-BO InfiniBand/fibre optic cable Aqua-Farbe
BlueOptics SFP28-AOC-10M-CI-BO InfiniBand/fibre optic cable Aqua-Farbe
BlueOptics SFP28-AOC-10M-CI-BO InfiniBand/fibre optic cable Aqua-Farbe
Artikel-Nr.:
     CIDE1-98495034
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     SFP28-AOC-10M-CI-BO
EAN/GTIN:
     4063232111506
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
InfiniBand Kupferkabel
Überragende Leistung
Ciena SFP28-AOC-10M-CI-BO kompatibles Aktives Optisches Kabel (AOC) mit 10 Meter SFP28 zu SFP28 Verbindung für 25GBASE-SR4 Anwendungen nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Das Ciena SFP28-AOC-10M-CI-BO kompatible 25GBASE-SR4 10 Meter Aktive Optische Kabel (AOC) hat eine Empfangsfunktion und eine Sendefunktion auf jeder Seite für die Übermittlung optischer Signale via Multimode Glasfaser unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungsprotokolls. Dieses Ciena SFP28-AOC-10M-CI-BO kompatible 25GBASE-SR4 10 Meter Aktive Optische Kabel (AOC) ist für den Einsatz in allen gängigen Ciena Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, etc.) geeignet, die auch das originale Ciena SFP28-AOC-10M-CI-BO 25GBASE-SR4 10 Meter Aktive Optische Kabel (AOC) offiziell unterstützen. Jedes Ciena SFP28-AOC-10M-CI-BO kompatible 25GBASE-SR4 Aktive Optische Kabel (AOC) unterstützt Ethernet, Fibre Channel over Ethernet oder SDH/SONET Highspeed Anwendungen von bis zu 25G pro Sekunde auf 10 Metern. Fragen Sie jetzt eine Teststellung an!

SFP28 zu SFP28 AOC Aktiv Optisches Kabel Infopic

SFP28 zu SFP28 AOC Aktiv Optisches Kabel Infopic

Kompatibilität und Qualität
Um eine 100%-ige Kompatibilität und Funktionalität gewährleisten zu können, werden alle Ciena SFP28-AOC-10M-CI-BO kompatiblen 25GBASE-SR4 10 Meter AOCs für den Einsatz in der jeweiligen Ciena Hardware getestet und daraufhin softwareseitig angepasst. Jedes Ciena SFP28-AOC-10M-CI-BO kompatible 25GBASE-SR4 10 Meter AOC der Marke BlueOptics wird, wie das original Ciena SFP28-AOC-10M-CI-BO Aktive Optische Kabel (AOC), nach den fest definierten MSA Standards produziert und beinhaltet die gleichen, wenn nicht sogar bessere Einzelkomponenten von bekannten Traditionsunternehmen für Datenkommunikationstechnik, wie hochwertige Laser (z.B. von Avago oder Lumentum) und qualitative ICs (z.B. von Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed oder Analog Devices). Diese Vorauswahl der weltweit besten Bauteile für Aktive Optische Kabel (AOC) führt zu einer überdurchschnittlichen Lebensdauer aller Ciena SFP28-AOC-10M-CI-BO kompatiblen BlueOptics 25GBASE-SR4 10 Meter AOCs von mehr als 10 Jahren und steht dem original Ciena SFP28-AOC-10M-CI-BO AOC in nichts nach. Fragen Sie jetzt nach Ihrem BlueOptics Sample!

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Ciena SFP28-AOC-10M-CI-BO kompatible 25GBASE-SR4 10 Meter AOCs unterstützen alle gängigen Anwendungen für die optische Datenübertragung und sind für den Einsatz in Switchen, Routern, Storage Systemen und sonstigen Hardwarelösungen geeignet, die das original Ciena SFP28-AOC-10M-CI-BO 25GBASE-SR4 10 Meter AOC laut Ciena Datenblatt unterstützen. Das Ciena SFP28-AOC-10M-CI-BO kompatible BlueOptics 25GBASE-SR4 10 Meter AOC ist ein äquivalenter Ersatz für original Ciena SFP28-AOC-10M-CI-BO 25GBASE-SR4 10 Meter AOCs, deren Preis künstlich in die Höhe getrieben wurde um Hardware wie z.B. Switche mit zu finanzieren. Setzen Sie deshalb ab sofort auf Ciena SFP28-AOC-10M-CI-BO kompatible 25GBASE-SR4 10 Meter AOCs der Marke BlueOptics mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis und überzeugen Sie sich selbst von deren Qualität und Funktionsweise. Die Ciena SFP28-AOC-10M-CI-BO kompatiblen 25GBASE-SR4 10 Meter AOCs unterstützen alle gängigen Anwendungen und bieten den gleichen Funktionsumfang wie original Ciena SFP28-AOC-10M-CI-BO 25GBASE-SR4 10 Meter AOCs. Probieren Sie es aus und kontaktieren Sie uns jetzt!

SFP28 zu SFP28 AOC Aktiv Optisches Kabel Infopic

SFP28 zu SFP28 AOC Aktiv Optisches Kabel Infopic
Datenübertragung mit Lichtgeschwindigkeit
Glasfaserverbindungen für optische Datenübertragungen sind nicht anfällig für elektromagnetische Interferenzen (EMI) und bieten die Möglichkeit einer großen Variationsvielfalt in Bezug auf Bandbreiten Updates. Mit Ciena SFP28-AOC-10M-CI-BO kompatiblen 25GBASE-SR4 10 Meter AOCs der Marke BlueOptics erhöhen Sie Ihre Bandbreite und senken Latenzzeiten bei höchster Verfügbarkeit ohne jegliche Einbuße. Ciena SFP28-AOC-10M-CI-BO kompatible 25GBASE-SR4 10 Meter AOCs senden und empfangen Signale gleichzeitig durch optische Laserübertragungstechnik über jeweils eine Glasfaser und verfügen über eine SFP28 zu SFP28 Transceiver Anbindung. BlueOptics AOCs bieten eine perfekte Anbindung Ihrer Hardware mit Glasfasertechnik durch ein vorkonfektioniertes Kabel, ohne die Notwendigkeit patchen zu müssen, Patchkabel zu reinigen oder Dämpfungsverluste zu erleiden. Hierdurch erzielen Sie die optimale Qualität Ihrer Glasfaserverbindungsstrecke. Optimieren Sie ihr Netzwerk jetzt!

Fehleranalyse mit Digital Diagnostik
Erleichtern Sie die Fehlersuche, die Wartung und die Überwachung in Ihrem Netzwerk durch die im Ciena SFP28-AOC-10M-CI-BO kompatiblen 25GBASE-SR4 10 Meter AOC integrierte Digital Diagnostics Monitoring (DDM) / Digital Optical Monitoring (DOM) Schnittstelle. Mit Hilfe der digitalen Diagnostik Funktion, konform zu MSA SFF-8472, können Ciena SFP28-AOC-10M-CI-BO kompatible 25GBASE-SR4 10 Meter AOCs folgende Informationen in Echtzeit ausgeben: Spannungsversorgung, Laser Ruhestrom, Laser Ausgangsleistung, Laser Eingangsleistung und Temperatur. Durch dieses Feature des Ciena SFP28-AOC-10M-CI-BO kompatiblen 25GBASE-SR4 10 Meter AOCs, wird die Fernwartung von optischen Übertragungsstrecken erleichtert. Bitte achten Sie darauf, dass die DDM / DOM Funktion von der jeweiligen Hardware in der der Einsatz des Ciena SFP28-AOC-10M-CI-BO kompatiblen 25GBASE-SR4 10 Meter AOCs erfolgt, ebenfalls unterstützt werden muss, um auf die genannten Features zugreifen zu können. Probieren Sie es aus und setzen Sie ab jetzt auf BlueOptics Produkte!

SFP28 zu SFP28 AOC Aktiv Optisches Kabel Infopic

SFP28 zu SFP28 AOC Aktiv Optisches Kabel Infopic

Höchste Verfügbarkeit
Weniger Wartung durch lange Lebenszeiten. Ciena SFP28-AOC-10M-CI-BO kompatible 25GBASE-SR4 10 Meter AOCs der Marke BlueOptics nutzen ausschließlich Komponenten marktführender Hersteller für Kommunikationstechnik, wie z.B. Laser (von Lumentum oder Avago) und Integrated Circuits (u.a. Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed, Analog Devices). Aus diesem Grund sind Ciena SFP28-AOC-10M-CI-BO kompatible 25GBASE-SR4 10 Meter AOCs für überdurchschnittlich hohe Betriebszeiten von über 1.000.000 MTBF Stunden ausgelegt. Dies entspricht einer durchschnittlichen Lebensspanne von 10 Jahren und ermöglicht Ihnen Ihr Netzwerk zukunftssicher aufzustellen. Alle Ciena SFP28-AOC-10M-CI-BO kompatiblen 25GBASE-SR4 10 Meter AOCs bieten eine hohe Verfügbarkeit und verringern die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls von wichtigen optischen Datenlinks in Hochgeschwindigkeitsnetzwerksystemen auf ein absolutes Minimum. Profitieren auch Sie ab jetzt von BlueOptics Aktiven Optischen Kabeln (AOC)!

Volle MSA Konformität
Jedes Ciena SFP28-AOC-10M-CI-BO kompatible 25GBASE-SR4 hochverfügbarkeits Aktive Optische Kabel (AOC) erfüllt den Multi Source Agreement (MSA) Standard SFP28 AOC. Bei der Festlegung von MSA Standards für 10 Meter Aktive Optische Kabel (AOC) werden von verschiedenen Herstellern Normungen des Aktiven Optischen Kabels (AOC) festgelegt um die Interoperabilität mit verschiedenen Hardwaresystemen unterschiedlicher Hersteller zu gewährleisten. Die SFP28 zu SFP28 Schnittstellen werden hier elektrisch, mechanisch und funktionell definiert, so dass die Kommunikation der Geräte untereinander reibungslos funktioniert, sowie dass eine exakte Passform eingehalten wird. Durch die in den MSA Standards festgelegten Definitionen und Vorgaben verhalten sich Ciena SFP28-AOC-10M-CI-BO kompatible 25GBASE-SR4 10 Meter AOCs der Marke BlueOptics genauso wie original Ciena SFP28-AOC-10M-CI-BO 25GBASE-SR4 10 Meter AOCs und stehen diesen in Qualität und Funktionsweise in nichts nach. Fragen Sie jetzt nach einer Teststellung!

SFP28 zu SFP28 AOC Aktiv Optisches Kabel Infopic

SFP28 zu SFP28 AOC Aktiv Optisches Kabel Infopic

Industrielle Normen
Ciena SFP28-AOC-10M-CI-BO kompatible 25GBASE-SR4 10 Meter AOCs erfüllen oder übertreffen industrielle Normen, wie CE und RoHS und die Regulationen der FCC. Durch eine kontinuierliche Überwachung vor, während und nach dem Herstellungsprozess nach ISO9001 erreicht CBO eine stetige gleichbleibende Qualität jedes Ciena SFP28-AOC-10M-CI-BO kompatiblen 25GBASE-SR4 10 Meter Aktiven Optischen Kabels. Hierbei wird die exakte Arbeitsweise und die für hochtechnische industrielle Anwendungen benötigte Genauigkeit der einzelnen Komponenten jedes einzelnen Ciena SFP28-AOC-10M-CI-BO kompatiblen 25GBASE-SR4 10 Meter AOCs durch verschiedene Testverfahren kontrolliert. Sollten Sie sich von der Beschaffenheit und Funktionsweise überzeugen wollen, fordern Sie jetzt Ihr persönliches Sample zur Bemusterung an und profitieren Sie von den Vorteilen der Ciena SFP28-AOC-10M-CI-BO kompatiblen 25GBASE-SR4 10 Meter AOCs von CBO ohne das Risiko von Funktionseinbußen.

Handeln Sie jetzt!
Durch den Einsatz von Ciena SFP28-AOC-10M-CI-BO kompatiblen 25GBASE-SR4 10 Meter AOCs der Marke BlueOptics, können Netzwerke für steigende Anforderungen gerüstet werden. Unabhängig davon, ob ein erhöhtes Datenaufkommen, höhere Übertragungsraten, größere Skalierbarkeit, höhere Leistung und/oder eine höhere Zuverlässigkeit gewünscht wird. Mit BlueOptics Ciena SFP28-AOC-10M-CI-BO kompatiblen 25GBASE-SR4 10 Meter Aktiven Optischen Kabeln optimieren Sie Ihre Verbindungen und reduzieren Sie Ihre CAPEX Kosten für steckbare Optiken um bis zu 90%. Sollten Sie Zweifel oder Berührungsängste mit äquivalenten Ciena SFP28-AOC-10M-CI-BO 25GBASE-SR4 10 Meter AOCs haben, zögern Sie nicht und fordern Sie eine kostenfreie Teststellung an um wie Ihre Mitbewerber ab sofort von den zahlreichen Vorteilen der Ciena SFP28-AOC-10M-CI-BO kompatiblen BlueOptics 25GBASE-SR4 10 Meter Aktiven Optischen Kabeln und dem langjährigen Know-how von CBO im Bereich der Glasfasertechnik zu profitieren. Kaufen Sie jetzt Ciena SFP28-AOC-10M-CI-BO kompatible 25GBASE-SR4 10 Meter AOCs von BlueOptics!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
150 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
160 g
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
SFP28
Anschluss 2
SFP28
Produktfarbe
Aqua-Farbe
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Datenübertragungsrate
25 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 257,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,54*
€ 356,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,69*
€ 350,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,80*
€ 340,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,87*
€ 335,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,68*
€ 306,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.