| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-98494481 Herst.-Nr.: Q28-AOC-20M-CO-BO EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Überragende Leistung Coriant Q28-AOC-20M-CO kompatibles Aktives Optisches Kabel (AOC) mit 20 Meter QSFP28 zu QSFP28 Verbindung für 100GBASE-SR4 Anwendungen nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Das Coriant Q28-AOC-20M-CO kompatible 100GBASE-SR4 20 Meter Aktive Optische Kabel (AOC) hat eine Empfangsfunktion und eine Sendefunktion auf jeder Seite für die Übermittlung optischer Signale via Multimode Glasfaser unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungsprotokolls. Dieses Coriant Q28-AOC-20M-CO kompatible 100GBASE-SR4 20 Meter Aktive Optische Kabel (AOC) ist für den Einsatz in allen gängigen Coriant Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, etc.) geeignet, die auch das originale Coriant Q28-AOC-20M-CO 100GBASE-SR4 20 Meter Aktive Optische Kabel (AOC) offiziell unterstützen. Jedes Coriant Q28-AOC-20M-CO kompatible 100GBASE-SR4 Aktive Optische Kabel (AOC) unterstützt Ethernet, Fibre Channel over Ethernet oder SDH/SONET Highspeed Anwendungen von bis zu 100G pro Sekunde auf 20 Metern. Fragen Sie jetzt eine Teststellung an! Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 150 g | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 160 g | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS, CE | | Gewährleistungsfrist | 5 Jahr(e) | Merkmale | Kabellänge | 20 m | | Anschluss 1 | QSFP28 | | Anschluss 2 | QSFP28 | | Produktfarbe | Türkis | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | | Datenübertragungsrate | 100 Gbit/s |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |