| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-98381277 Herst.-Nr.: BO282703L100M-BO EAN/GTIN: 4063232061566 |
| |
|
| | |
| Überragende Leistung
BlueOptics BO282703L100M-BO kompatibles Aktives Optisches Kabel (AOC) mit 100 Meter QSFP28 zu 4xSFP28 Verbindung für 100GBASE-SR4 / 25GBASE-SR Anwendungen nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Das BlueOptics BO282703L100M-BO kompatible 100GBASE-SR4 / 25GBASE-SR 100 Meter Aktive Optische Kabel (AOC) hat eine Empfangsfunktion und eine Sendefunktion auf jeder Seite für die Übermittlung optischer Signale via Multimode Glasfaser unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungsprotokolls. Dieses BlueOptics BO282703L100M-BO kompatible 100GBASE-SR4 / 25GBASE-SR 100 Meter Aktive Optische Kabel (AOC) ist für den Einsatz in allen gängigen BlueOptics Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, etc.) geeignet, die auch das originale BlueOptics BO282703L100M-BO 100GBASE-SR4 / 25GBASE-SR 100 Meter Aktive Optische Kabel (AOC) offiziell unterstützen. Jedes BlueOptics BO282703L100M-BO kompatible 100GBASE-SR4 / 25GBASE-SR Aktive Optische Kabel (AOC) unterstützt Ethernet, Fibre Channel over Ethernet oder SDH/SONET Highspeed Anwendungen von bis zu 100G pro Sekunde auf 100 Metern. Fragen Sie jetzt eine Teststellung an!
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 110 g | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 120 g | Merkmale | Kabellänge | 100 m | | Anschluss 1 | QSFP28 | | Anschluss 2 | 4xSFP28 | | Produktfarbe | Türkis | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | | Datenübertragungsrate | 100 Gbit/s |
|
| | |
| | | |
| |