|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE1-98313631 Herst.-Nr.: 6001125 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 45 mm |  | Tiefe | 150 mm |  | Höhe | 49 mm |  | Gewicht | 263 g | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -30 - 70 °C | Design | Produktfarbe | Schwarz |  | Gehäusematerial | Acrylnitril-Styrol-Acrylat (ASA) | Energie | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 20 W | Antenne | Antenne Steckertyp | SMA |  | Antenne Zunahmeniveau (max) | 5 dBi | GPS-Leistungen | Eingebettetes GNSS | Ja | Mobiles Netzwerk | Datennetzwerk | 3G, 4G, LTE |  | 4G-Standards | LTE |  | unterstützte 4G-Bandbreiten | 3800 MHz |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |