Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Ledona Square Deckenbeleuchtung LED D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Ledona Square Deckenbeleuchtung LED D
RZB Ledona Square Deckenbeleuchtung LED D
Artikel-Nr.:
     CIDE1-98300240
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     901532.002.76
EAN/GTIN:
     4051859111580
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Quadratisch
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE, EAC
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
2050 lm
Strahlungswinkel
50 °
Leistungsfaktor
0,95
Farbwiedergabeindex (CRI)
85
Beleuchtungseffizienz
114 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Höhe
3 mm
Gewicht
870 g
Länge (mm)
130 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
D
Leistung
18 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,60*
€ 281,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,85*
€ 280,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,48*
€ 267,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,71*
€ 262,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,45*
€ 231,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.