Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp L-RA 28 V Drahtverbinder


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Lapp L-RA 28 V Drahtverbinder
Lapp L-RA 28 V Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     3517I-35877738
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61794952
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
lapp zubehör flachsteckhülse
flachsteckhülse
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 105 °C
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Gewicht und Abmessungen
Breite
3.8 mm
Tiefe
19.3 mm
Merkmale
Stecker
L-RA 28 V
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Messing, Polyamid
Beschichtung Steckerkontakte
Messing
Kerngröße
1.5 mm²
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
pro Packung
€ 5,46*
ab € 13,36*
€ 19,20*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 13,24*
€ 19,20*
21 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 13,403*
€ 19,273*
18 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 17,09*
€ 23,99*
1 Tag
19
pro Packung
Frei Haus
ab € 19,36*
€ 27,79*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,20*
€ 22,848
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,70*
€ 22,253
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,11*
€ 20,3609
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,94*
€ 18,9686
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,29*
€ 18,1951
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,36*
€ 15,8984
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1336* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.