Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dyson TP00 56 W Silber, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dyson TP00 56 W Silber, Weiß
Dyson TP00 56 W Silber, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-98233165
Hersteller:
     Dyson
Herst.-Nr.:
     428157-01
EAN/GTIN:
     5025155075449
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Entfernt
HEPA-13 und Aktivkohlefilter. Entfernt Gase und 99,95 % der Schadstoffe.2

Verteilt
Die Air MultiplierTM Technologie sorgt dafür, dass gereinigte Luft im gesamten Raum verteilt wird.2

Kühlender Luftstrom im Sommer
Bei höheren Temperaturen sorgt ein starker Luftstrom gereinigter Luft für einen angenehmen kühlen Effekt.

Verteilungsmodus
Lenkt den Luftstrom von hinten durch das Gerät. Befeuchtung der Luft ohne kühlenden Luftstrom.

Automatischer Reinigungsmodus
Eingebaute Sensoren prüfen die Luftqualität und passen die Luftstromstärke für die Luftreinigung an. Bei Erreichen der Zielluftqualität wechselt das Gerät in Standby.

Zusätzlich mit Fernbedienung, Sleep-Timer Funktion und Nachtmodus

Keine Verbindung zur Dyson Link App.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (max.)
56 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Design
Produktfarbe
Silber, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
196 mm
Tiefe
196 mm
Höhe
1018 mm
Gewicht
3740 g
Filterung
HEPA-Filter
Ja
Aktivkohlefilter (AK)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
224 mm
Verpackungstiefe
219 mm
Verpackungshöhe
1151 mm
Paketgewicht
5750 g
Merkmale
Timer
Ja
Minimale Timer-Zeit
1 h
Maximale Timer-Zeit
9 h
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
63 dB
Sleep-Timer
Ja
Kabellänge
1.883 m
Automatikmodus
Ja
Nachtmodus
Ja
Luftstrom
414 l/s
Luftgeschwindigkeit
2.58 m/s
Rad-Drehwinkel
70 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 272,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,16*
€ 394,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,81*
€ 392,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,93*
€ 387,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,69*
€ 370,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,67*
€ 324,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.