Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments BA II Plus Taschenrechner Tasche Finanzrechner Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Texas Instruments BA II Plus Taschenrechner Tasche Finanzrechner Schwarz
Texas Instruments BA II Plus Taschenrechner Tasche Finanzrechner Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-97932960
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     IIBAPRO/TBL/1L1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Finanz-Rechner
Finanzrechner
Calculator
Taschen-Rechner
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Tasche
Typ
Finanzrechner
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Steuerung
Tasten
Schlüsselanzahl
44 Schlüssel
Einbaufähigkeit
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
CR2032
Automatische Abschaltung
Ja
Bildschirm
Stellen
10 Ziffern
Display-Typ
LCD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.