Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Choetech IP0039 1,2 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Choetech IP0039 1,2 m Schwarz
Choetech IP0039 1,2 m Schwarz
Choetech IP0039 1,2 m Schwarz
Choetech IP0039 1,2 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-97463971
Hersteller:
     Choetech
Herst.-Nr.:
     IP0039 BLACK
EAN/GTIN:
     6971824975079
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.2 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
165 mm
Verpackungstiefe
95 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Paketgewicht
58 g
Technische Details
Kabeltyp
Rundkabel
Schnellladung
Ja
Kabelmantelmaterial
Nylon
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
18 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 30,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.