Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading 475-15 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur 100 Glühbirne(n) LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading 475-15 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur 100 Glühbirne(n) LED
Star Trading 475-15 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur 100 Glühbirne(n) LED
Star Trading 475-15 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur 100 Glühbirne(n) LED
Star Trading 475-15 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur 100 Glühbirne(n) LED
Artikel-Nr.:
     CIDE1-97448182
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     475-15
EAN/GTIN:
     7391482051417
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Leichte Dekorationsfigur
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Lampen
Anzahl an Lampen
100 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
0.06 W
Spannung
3.1 V
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
7000 h
Gewicht und Abmessungen
Höhe
800 mm
Breite
400 mm
Kabellänge
5 m
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Arbeitsspannung
3.2 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.