Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko BMGB20212B Integriert Grill-Mikrowelle 20 l 800 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beko BMGB20212B Integriert Grill-Mikrowelle 20 l 800 W Schwarz
Beko BMGB20212B Integriert Grill-Mikrowelle 20 l 800 W Schwarz
Beko BMGB20212B Integriert Grill-Mikrowelle 20 l 800 W Schwarz
Beko BMGB20212B Integriert Grill-Mikrowelle 20 l 800 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-97374615
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     8897353200
EAN/GTIN:
     8690842400759
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
595 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
388 mm
Gewicht
18500 g
Verpackungsbreite
500 mm
Verpackungstiefe
653 mm
Verpackungshöhe
466 mm
Paketgewicht
20500 g
Energie
Anschlusswert
1450 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Merkmale
Geräteplatzierung
Integriert
Produkttyp
Grill-Mikrowelle
Innenkapazität
20 l
Mikrowelle Energie
800 W
Steuerung
Tasten, Drehregler
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Grillenergie
1000 W
Anzahl der Leistungsstufen
5
Türöffnung
Knopf
Türanschlag
Links
Türöffnung
Seitenöffnung
Drehteller
Ja
Drehtellergröße
315 mm
Innenbeleuchtung
Ja
Display-Typ
LED
Timer
Ja
Timer-Typ
Digital
Kindersicherung
Ja
Türfarbe
Schwarz
Kochfunktionen und -programme
Grill
Ja
Abtaufunktion
Ja
Automatische Kochfunktion
Ja
Anzahl der automatischen Programme
8
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 210,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,74*
€ 301,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,66*
€ 298,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,93*
€ 290,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,70*
€ 281,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,52*
€ 250,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.