Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 12235 Topfuntersetzer 1 Stück(e) Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 12235 Topfuntersetzer 1 Stück(e) Metall
Kela 12235 Topfuntersetzer 1 Stück(e) Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE1-97328189
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     12235
EAN/GTIN:
     4025457122354
Suchbegriffe:
Gastronomie-Untersetzer
Gastronomieuntersetzer
Untersetzer Gastronomie
Pfannen-Untersetzer
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Metall
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
210 mm
Dicke
20 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,05*
€ 8,3895
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,14*
€ 7,3066
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,93*
€ 7,0567
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,69*
€ 6,7711
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,5926
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,43*
€ 5,2717
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.