Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DHP482RFX9 Akku-Schlagbohrschrauber 18V 1900 RPM Ohne Schlüssel 1,5 kg Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DHP482RFX9 Akku-Schlagbohrschrauber 18V 1900 RPM Ohne Schlüssel 1,5 kg Schwarz, Grün
Makita DHP482RFX9 Akku-Schlagbohrschrauber 18V 1900 RPM Ohne Schlüssel 1,5 kg Schwarz, Grün
Makita DHP482RFX9 Akku-Schlagbohrschrauber 18V 1900 RPM Ohne Schlüssel 1,5 kg Schwarz, Grün
Makita DHP482RFX9 Akku-Schlagbohrschrauber 18V 1900 RPM Ohne Schlüssel 1,5 kg Schwarz, Grün
Makita DHP482RFX9 Akku-Schlagbohrschrauber 18V 1900 RPM Ohne Schlüssel 1,5 kg Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE1-97184770
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DHP482RFX9
EAN/GTIN:
     0088381748469
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Ein kraftvoller, allgemein einsetzbarer Schlagbohrschrauber zum Schrauben und BohrenLeistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit 18 V und einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe. Das Schlagwerk ist je nach Anwendung abschaltbar, das max. Drehmoment beträgt 62 Nm. Dieses ist in 21 Stufen einstellbar.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Ladegerät enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Bohrerbit enthalten
Ja
Anzahl der Bohrer-Bits
92 Stück(e)
Schraubendreher Bit
Ja
Gürtelhaken enthalten
Ja
Maßband
Ja
Merkmale
Bohren
Ja
Schrauben
Ja
Hammerbohren
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Einstellbares Drehmoment
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Rücklauf
Ja
Motortyp
Bürstenlos
Aufhängbar
Ja
Leistungen
Spannbereich (max.)
13 mm
Anzahl der Gänge
2
Leerlaufdrehzahl (max.)
1900 RPM
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
38 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
13 mm
Spannbereich (min.)
1.5 mm
Leerlaufdrehzahl (min.)
600 RPM
Wirkungsverhältnis (geringe Geschwindigkeit)
9000 BPM
Wirkungsverhältnis (hohe Geschwindigkeit)
28500 BPM
Drehmomenteinstellungen
21
Drehmoment (min.)
36 Nm
Drehmoment (max.)
62 Nm
Bohrerdurchmesser in Stein (max.)
13 mm
Schallleistungspegel
93 dB
Schalldruckpegel
82 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Schwingungspegel (Betonbohrung)
6 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel (Betonbohrung)
1.5 m/s²
Schwingungspegel (Metallbohrung)
2.5 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel (Metallbohrung)
1.5 m/s²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1500 g
Breite
79 mm
Tiefe
198 mm
Höhe
249 mm
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
3 Ah
Akku-/Batteriespannung
18 V
Austauschbare Batterie
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 222,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 222,82* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,90*
€ 289,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,36*
€ 286,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,46*
€ 282,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,59*
€ 276,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,82*
€ 265,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.