Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Midea MF200W100WB-14A Waschmaschine Frontlader 10 kg 1400 RPM Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Midea MF200W100WB-14A Waschmaschine Frontlader 10 kg 1400 RPM Weiß
Midea MF200W100WB-14A Waschmaschine Frontlader 10 kg 1400 RPM Weiß
Midea MF200W100WB-14A Waschmaschine Frontlader 10 kg 1400 RPM Weiß
Midea MF200W100WB-14A Waschmaschine Frontlader 10 kg 1400 RPM Weiß
Midea MF200W100WB-14A Waschmaschine Frontlader 10 kg 1400 RPM Weiß
Midea MF200W100WB-14A Waschmaschine Frontlader 10 kg 1400 RPM Weiß
Midea MF200W100WB-14A Waschmaschine Frontlader 10 kg 1400 RPM Weiß
Midea MF200W100WB-14A Waschmaschine Frontlader 10 kg 1400 RPM Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96971197
Hersteller:
     Midea
Herst.-Nr.:
     MF200W100WB-14A
EAN/GTIN:
     4048164112555
Suchbegriffe:
Frontlader Waschmaschine
Waschautomat
Waschmaschine
waschmaschine energieeffizienzklass...
Mit einer Waschkapazität von bis zu 10 kg passt deine komplette Wäsche problemlos in die Frontlader Waschmaschine MF200W100WB-14A aus der Lunar-Serie. Ganz schön großzügig! Und das Beste daran - sie ist IoT fähig! Dank dem eingebauten Inverter-Motor arbeitet die Maschine zudem besonders leise. Kleidungsstück vergessen? Keine Sorge, dank Reload-Funktion lässt sich der Waschgang jederzeit stoppen, um ein Kleidungsstück nachzulegen. Für maximale Hygiene sorgt das HealthGuard System, das 99,9 % der Bakterien aus der Kleidung entfernt - ideal für Allergiker.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
650 mm
Verpackungstiefe
575 mm
Verpackungshöhe
885 mm
Paketgewicht
65000 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Ladetyp
Frontlader
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Drehregler, Berührung
Türanschlag
Links
Display-Typ
LED
Leistungen
Nennkapazität
10 kg
Maximale Schleuderdrehzahl
1400 RPM
Schleuder-Klasse
B
Anzahl Waschprogramme
14
Lärmemissionsklasse
C
Luftschallemission (Schleudern)
80 dB
Startzeitvorwahl
Ja
Waschprogramme
Bettzeug, kalt, Baumwolle, Öko, Jeans/Denim, Vorwäsche, Schnell, Spülen & Schleudern, Schleudern, Dampf, Synthetik
Aquastop Funktion
Ja
Schaumkontrollsystem
Ja
Einschalteverzögerung (max.)
24 h
Zykluszeit (max.)
239 min
Anpassbare Rotationsgeschwindigkeit
Ja
Einstellbare Temperatur
Ja
Kleidungshinzugabe (Pausen-) Funktion
Ja
Wi-Fi-gesteuert
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
595 mm
Tiefe
495 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
61000 g
Ergonomie
Kindersicherung
Ja
Restzeitanzeige
Ja
Trommel reinigen
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Energieverbrauch pro 100 Zyklen
51 kWh
Wasserverbrauch pro Zyklus
52 l
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
2000 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Weitere Suchbegriffe: waschautomat, midea waschmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 434,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,19*
€ 628,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,20*
€ 627,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,77*
€ 604,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,20*
€ 576,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,01*
€ 516,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.