Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro EF 8 Eins/Eine(r) 8 l Eigenständig 3000 W Fritteuse Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro EF 8 Eins/Eine(r) 8 l Eigenständig 3000 W Fritteuse Edelstahl
Saro EF 8 Eins/Eine(r) 8 l Eigenständig 3000 W Fritteuse Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96655282
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     443-6010
EAN/GTIN:
     4017337049219
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Tisch-Friteuse
Tisch-Fritteuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
267 mm
Tiefe
420 mm
Höhe
378 mm
Gewicht
11000 g
Leistungen
Produkttyp
Fritteuse
Fassungsvermögen
8 l
Bratfunktion
Ja
Öl-Füllmenge
8 l
Regelbare Temperatur
Ja
Temperatur (min)
60 °C
Temperatur (max)
200 °C
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Leistung
3000 W
Überhitzungsschutz
Ja
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Design
Bauart
Eins/Eine(r)
Produktfarbe
Edelstahl
Steuerung
Tasten, Drehregler
Geräteplatzierung
Eigenständig
Material
Edelstahl
Griff(e)
Ja
Deckelmaterial
Edelstahl
Bedienfeld Farbe
Schwarz
Anzahl der Frittierkörbe
1
Einfach zu säubern
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,06*
€ 169,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,10*
€ 167,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,18*
€ 162,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,01*
€ 158,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,75*
€ 136,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.