Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro GASTROLINE 12+12VS Doppel 24 l Eigenständig 1800 W Fritteuse Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro GASTROLINE 12+12VS Doppel 24 l Eigenständig 1800 W Fritteuse Edelstahl
Saro GASTROLINE 12+12VS Doppel 24 l Eigenständig 1800 W Fritteuse Edelstahl
Saro GASTROLINE 12+12VS Doppel 24 l Eigenständig 1800 W Fritteuse Edelstahl
Saro GASTROLINE 12+12VS Doppel 24 l Eigenständig 1800 W Fritteuse Edelstahl
Saro GASTROLINE 12+12VS Doppel 24 l Eigenständig 1800 W Fritteuse Edelstahl
Saro GASTROLINE 12+12VS Doppel 24 l Eigenständig 1800 W Fritteuse Edelstahl
Saro GASTROLINE 12+12VS Doppel 24 l Eigenständig 1800 W Fritteuse Edelstahl
Saro GASTROLINE 12+12VS Doppel 24 l Eigenständig 1800 W Fritteuse Edelstahl
Saro GASTROLINE 12+12VS Doppel 24 l Eigenständig 1800 W Fritteuse Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96654791
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     172-4055
EAN/GTIN:
     4017337173051
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Tisch-Friteuse
Tisch-Fritteuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
700 mm
Höhe
950 mm
Gewicht
59000 g
Korbabmessungen (BxTxH)
230 x 280 x 120 mm
Leistungen
Produkttyp
Fritteuse
Fassungsvermögen
24 l
Bratfunktion
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Temperatur (max)
180 °C
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Anzeige
Anzeigelicht
Ja
Energie
Leistung
1800 W
AC Eingangsspannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Design
Bauart
Doppel
Produktfarbe
Edelstahl
Entfernbare Schüssel
Ja
Steuerung
Drehregler
Geräteplatzierung
Eigenständig
Material
Edelstahl
Deckelmaterial
Edelstahl
Bedienfeld Farbe
Schwarz
Anzahl der Frittierkörbe
2
Einfach zu säubern
Ja
Kältezone
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Entfernbares Heizelement
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.351,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.545,56*
€ 1.839,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.505,14*
€ 1.791,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.428,58*
€ 1.700,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.386,20*
€ 1.649,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.351,47*
€ 1.608,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.