Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro WD 900 Arbeitsplatte Grill-Mikrowelle 23 l 900 W Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro WD 900 Arbeitsplatte Grill-Mikrowelle 23 l 900 W Edelstahl
Saro WD 900 Arbeitsplatte Grill-Mikrowelle 23 l 900 W Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96654569
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     288-1000
EAN/GTIN:
     4017337288106
Suchbegriffe:
Kombi-Mikrowelle
Mikrowelle mit Grill
Microwelle
Mikrowelle
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
508 mm
Tiefe
420 mm
Höhe
305 mm
Gewicht
16000 g
Energie
Anschlusswert
1400 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Merkmale
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Grill-Mikrowelle
Innenkapazität
23 l
Mikrowelle Energie
900 W
Steuerung
Drehregler
Produktfarbe
Edelstahl
Grillenergie
1000 W
Anzahl der Leistungsstufen
6
Türanschlag
Links
Türöffnung
Seitenöffnung
Timer
Ja
Timer-Typ
Mechanisch
Material
Edelstahl
99-Minuten-Timer
30 min
Kochfunktionen und -programme
Grill
Ja
Abtaufunktion
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,46*
€ 156,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,83*
€ 152,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,21*
€ 147,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,52*
€ 127,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.