Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN SoxxBook by Stine & Stitch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN SoxxBook by Stine & Stitch
ISBN SoxxBook by Stine & Stitch
ISBN SoxxBook by Stine & Stitch
ISBN SoxxBook by Stine & Stitch
ISBN SoxxBook by Stine & Stitch
ISBN SoxxBook by Stine & Stitch
ISBN SoxxBook by Stine & Stitch
ISBN SoxxBook by Stine & Stitch
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96605329
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783772464959
EAN/GTIN:
     9783772464959
Suchbegriffe:
Natur-Ratgeberbücher
Ratgeber Natur
Naturratgeber - deutschsprachig
deutschsprachige Naturratgeber
Socken selbst stricken und Farbe ins Spiel bringen

Sind Ihre Socken auch meist einfarbig, dunkel und einfach unauffällig? Dabei kann es ein Outfit wirklich aufwerten, wenn unter dem Hosenbein ein freches und ausgefallenes Sockenmuster hervorscheint. Und damit dieses Muster auch das passende ist, stricken Sie es am besten selbst. Wie das geht? Dieser TOPP Ratgeber "SoxxBook by Stine & Stitch" hilft Ihnen dabei und sorgt endlich für Farbe in Ihrer Sockenschublade.

Bunte Socken für jeden Anlass einfach selbst herstellen

Stricken ist cool, aufregend und modern. Wenn Sie etwas anderes glauben, haben Sie die rasante Entwicklung der DIY-Szene der letzten Jahre verpasst. Junge und kreative Menschen haben sich alte Techniken zu eigen gemacht und weiterentwickelt. So auch Kerstin Balke, die seit ihrer Kindheit strickt und unter www.stineundstitch.blogspot.de oder bei Instagram als @stine_und_stitch zeigt, wie modern stricken sein kann. Dieses Wissen gibt sie nun auch an Sie weiter. Dieser Ratgeber aus dem frechverlag zeigt Ihnen, wie Sie coole Socken nachstricken und irgendwann sogar eigene Muster entwickeln können.

Dieses Buch versammelt Anleitungen zu 25 bunten Sockenkreationen zum Nachmachen. Schritt für Schritt werden Sie durch die Grundtechniken bis zur fertigen Socke geführt. Und damit dies auch wirklich gelingt, gibt es zu den Anleitungen nicht nur Bilder, sondern zusätzlich Online-Videos, mit denen Sie jede Technik leicht nachvollziehen können. Die Farbmuster der Socken sind in verschiedene Farbwelten wie Bunt, Maritim oder Natürlich aufgeteilt, sodass Sie für jeden Anlass und für jedes Outfit immer das passende finden können. Die Tipps und Anleitungen sind so überzeugend, dass dieses Buch sogar den 3. Platz beim Kreativbuch des Jahres erhalten hat.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Handwerk & Hobbies
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Buchbindungsart
Hardcover-Bindung
Anzahl der Seiten
192 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Frechverlag GmbH
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
9/8/2017
Veröffentlichungsjahr
2017
International Standard Book Number (ISBN)
9783772464959
Weitere Suchbegriffe: ratgeber natur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.