Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Make up


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Make up
ISBN Make up
ISBN Make up
ISBN Make up
ISBN Make up
ISBN Make up
ISBN Make up
ISBN Make up
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96605047
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783772442032
EAN/GTIN:
     9783772442032
Suchbegriffe:
Kinderbücher
Spiel- und Lernbücher
Kinderbücher - deutschsprachig
deutschsprachige Kinderbücher
Make-up für Teenager - Schritt für Schritt zum perfekten Look!

Welcher Style darf es sein? Den Everyday-School-Look oder doch lieber ausdrucksvolle Smokey Eyes für die Party? In diesem Buch führt die Make-up-Artistin und Beautyexpertin Jutta Diekmann Teenager Schritt-für-Schritt an ein perfektes Make-up heran.

In einem Grundlagenkapitel erklärt die Autorin Schritt für Schritt mit vielen hilfreichen Fotos und Tipps, auf was es bei einem guten Make-up ankommt und was man besser sein lassen sollte. Dabei werden Fragen wie: Was muss ich bei meiner Gesichtsform beachten, wie trage ich Wimperntusche auf, wie lang sollte ein Lidstrich sein oder welche Farbe steht mir am besten? altersgrecht beantwortet.

Der Must-have-Ratgeber für Teenager, die keine Lust auf Pandaaugen haben oder Tanten die noch auf der Suche nach dem perfekten Geschenk für ein typisches Teenie-Girl sind.
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Buchbindungsart
Hardcover-Bindung
Anzahl der Seiten
48 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Frechverlag GmbH
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
8/2/2016
Veröffentlichungsjahr
2016
International Standard Book Number (ISBN)
9783772442032
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.