Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Landkarten Rätselbuch - Deutschland


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Landkarten Rätselbuch - Deutschland
ISBN Landkarten Rätselbuch - Deutschland
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96604997
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783772445859
EAN/GTIN:
     9783772445859
Suchbegriffe:
Deutschlandkarte
Deutschlandkarten
Deutschlandkartentafel
Landkarte
Landkarten Rätseln mit geographischen Geheimnissen zu beliebten Reisezielen in Deutschland Möchten Sie Deutschland mal ganz anders 'bereisen'? Vielleicht wandern im Voralpenland, Küstenluft schnuppern in Hamburg oder doch lieber einen Inseltrip nach Sylt?Dieser neue Band der erfolgreichen Landkarten Rätselbücherentführt Sie in eine Welt voller Karten und Rätsel an verschiedenen Orten in ganz Deutschland.Vom Harz über Weimar bis nach Potsdam und München: es erwarten Sieknifflige Aufgaben, Rätsel und Herausforderungen sowie historische und moderne Stadt-, Land- und Wanderkarten. In diesem Buch werden Sie viele unterschiedliche Karten finden: 'Schöne' historische Pläne und welche, die ganz aktuell, aber dafür vielleicht ein wenig nüchtern gestaltet sind. Bei der Auswahl der Landkarten und Stadtpläne war es wichtig, dass es Ihnen ausreichend Möglichkeiten gibt, Lösungen für all die Aufgabe in diesem Rätselbuch zu finden. Die Fragen und Aufgabe funktionieren meistens nach dem Prinzip: 'Ich sehe was, was du nicht siehst.' Die Lösungen bestehen darum auch aus zwei Schritten: Zunächst muss eine passende Antwort gefunden werden, die dann durch eine passende Fundstelle auf der Karte abgesichert wird. Landkartenrätselbuch - ideal zum Verschenken oder selbst Rätseln - Spannende Geheimnisse in ganz Deutschland entdecken - Mit modernen und historischen Karten spannende Vergleiche ziehen - Rätseln in verschiedenen Schwierigkeitsstufen, wie z.B. Wortgitter, Bilderrätsel, Fehlersuche - Neue knifflige Aufgaben und Herausforderungen von Norbert Pautner
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Buchbindungsart
Gehäusebindung
Anzahl der Seiten
224 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Frechverlag GmbH
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/10/2021
Veröffentlichungsjahr
2021
International Standard Book Number (ISBN)
9783772445859
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.