Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Holzlaternen (kreativ.kompakt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Holzlaternen (kreativ.kompakt)
ISBN Holzlaternen (kreativ.kompakt)
ISBN Holzlaternen (kreativ.kompakt)
ISBN Holzlaternen (kreativ.kompakt)
ISBN Holzlaternen (kreativ.kompakt)
ISBN Holzlaternen (kreativ.kompakt)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96604880
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783772443336
EAN/GTIN:
     9783772443336
Suchbegriffe:
Natur-Ratgeberbücher
Ratgeber Natur
Naturratgeber - deutschsprachig
deutschsprachige Naturratgeber
Wunderschöne Holzlaternen ganz einfach selbst basteln Im Außenbereich des eigenen Zuhauses braucht es manchmal eine externe Lichtquelle. Ob im Garten, vor der Haustür oder auf dem Balkon, im Dunkeln möchte sich dort niemand lange aufhalten. Allerdings sind die üblichen Lampen aus dem Baumarkt meist langweilig und vielleicht passen sie auch gar nicht zum Rest Ihrer Deko. Dieser TOPP Ratgeber "Holzlaternen. Leuchtende Gartendeko durchs Jahr" aus der Reihe kreativ.kompakt zeigt Ihnen, wie Sie mit einfachen Mitteln ausgefallene Holzlaternen für jeden Anlass selbst herstellen können. Mit Holzlaternen warmes Licht in den Garten bringen Nur weil es dunkel ist, muss man doch noch lange nicht ins Haus verschwinden. Gerade in lauen Sommernächten genießt man die Ruhe der Abendstunden gerne im eigenen Garten oder auf dem kleinen Balkon. Doch dafür braucht es ein wenig Licht. Und damit Sie nicht auf schnöde 0815-Laternen angewiesen sind, hat Alice Rögele in diesem Buch aus dem frechverlag alles Wichtige über kreative Laternen aus Holz zusammengefasst. Alice ist Künstlerin und beschäftigt sich seit vielen Jahren professionell mit Holzarbeiten. Sie gibt dazu auch regelmäßig Kurse und nun können Sie von Ihrem Wissen mit diesem Buch profitieren. In präzisen Anleitungen lernen Sie, mit dem Holz umzugehen, und wie Sie Latten und Pfosten mit Solar- und LED-Elementen zu verbinden haben, um das perfekte Ergebnis zu erhalten. Für jede Jahreszeit und für jeden Zweck gibt es das passende Modell und mit einigen Accessoires machen Sie die Holzlaterne zu Ihrer ganz eigenen. Dank der Vorlagen in Originalgröße brauchen Sie kein Experte zu sein, um schicke Leuchter und Laternen selbst herstellen zu können. Sorgen Sie für echte Erleuchtung in Ihren Außenbereichen, damit jeder Abend unvergesslich wird.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Handwerk & Hobbies
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Buchbindungsart
Gehäusebindung
Anzahl der Seiten
32 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Frechverlag GmbH
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
11/9/2017
Veröffentlichungsjahr
2017
International Standard Book Number (ISBN)
9783772443336
Weitere Suchbegriffe: ratgeber natur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.